20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g)830 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心・安全設計蒸気を外に出さない蒸気レス構造を搭載。蒸気を外に出さない「蒸気レス」ふた内部に蒸気キャッチャー構造を搭載しました。蒸気孔から出る高温の蒸気にふれてやけどをするおそれがありません。「転倒お湯もれ防止構造」:万一傾いた場合でもお湯もれを最小限に。本体が熱くなりにくく保温効果も高い「本体二重構造」:ステンレス製内容器と鋼板ケース本体の二重構造で本体が熱くなりにくい設計です。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にもすぐれています。沸とうすれば「通電自動オフ」:沸とうすればスイッチが自動的にオフして電源が切れます。カラだきを検知して自動オフ「カラだき防止」:お湯がない状態でのカラだきを防ぎます。ワンタッチで開閉する「給湯ロックボタン」:「注ぐときは給湯ロックボタンを押すだけ。片手でらくらく操作できます。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。カチットロック:「カチッ」としっかり閉まります。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。業界最速、沸とう完了までカップ1杯分が約45秒!:飲みたいときに、飲みたい分だけ、サッと沸く!スイッチを入れてから自動で沸とうがとまるまで、カップ1杯分(140mL)がたったの約45秒のスピード沸とう。注ぎやすい整流設計:飛び散りを抑え、細くてきれいに出る水流で注ぎやすい。外国からのお客様にわかりやすい多言語表記の説明シール:(5か国語対応)別途付属。QRコードを読み取れば「5カ国語対応マニュアル」で確認もできます。イラストを使って使用方法や禁止事項をわかりやすく表示した「説明シール」を本体に貼付しています。 説明シールに掲載しているQRコードを、スマートフォンやタブレットなどで読み取ると、使用方法や禁止事項の説明を記述した「5カ国語対応マニュアル」を見ることができます。 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語さらにこれをホームページから出力して、客室に設置してお客様にご覧いただく説明書としても使用することができます。節電沸とう:湯わかし電力を約22%カットカップ1杯分の湯わかし電力を約22%カットした節電沸とうを行います。少しだけすぐに沸かしたいときに沸とうをすばやく検知して無駄な加熱を行なわずストップさせます。ワンタッチ着脱ふた:つまみやすくらくに着脱できるワンタッチで簡単にふたがはずせるので、給水やお手入れらくらく。広口12cmのフッ素加工容器:お手入れしやすい広口12cmフッ素加工容器カルキなどの汚れが目立ちにくいグレーフッ素を採用しているのでお手入れも簡単です。
質量(kg)1 機能蒸気レス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 動画あり
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。 薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。 質量(kg)0.98 容量(mL)800 消費電力(W)1000 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)0.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24 温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
1セットほか
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

注ぐ量を調節しやすい注ぎ口 スイッチ一つでお湯が沸く 電源ONでランプが点灯 火を使わないから安心・安全 持ち運びやすいコードレスタイプ 安心の空焚き防止機能付
材質本体:ステンレス、ポリプロピレン/給電スタンド:ポリプロピレン シルバー 電源AC100V 550/60Hz 共有 定格消費電力(W)1100 機能空焚き防止機能 最大容量(L)0.8 コード長さ(cm)120 アズワン品番64-9097-77
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

注ぐ量を調節しやすい注ぎ口 断面が広く湯量が見やすい注ぎ口形状 スイッチ一つでお湯が沸く 電源ONでランプが点灯 火を使わないから安心・安全 持ち運びやすいコードレスタイプ 安心の空焚き防止機能付
材質本体:ステンレス、ポリプロピレン/給電スタンド:ポリプロピレン シルバー 電源AC100V 550/60Hz 共有 定格消費電力(W)1100 機能空焚き防止機能 最大容量(L)0.8 コード長さ(cm)120 アズワン品番64-9097-78
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

T-fal(ティファール)ジャスティン ロック 1.2L
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル 質量(g)約1180 容量(L)1.2 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%) 材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%) 材質(取手)フェノール樹脂 材質(つまみ)フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)0.4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気品漂う黒色の電気ケトル。 ドリップタイプでお湯が注ぎやすい。 ふたは着脱式で給水らくらく。 お湯が沸くと自動で電源が切れます。 ON、OFFが分かるランプ付き。 1.0Lの水が約9分で沸きます。
機能横倒れ漏れ防止機能なし 材質本体:ステンレス、つまみ・ハンドル・底カバー:樹脂部ポリプロピレン、電源スイッチ:PC樹脂 質量(g)約700 消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×135×225 電源コード(m)1.4
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1200Wハイパワーに加えて50~100度の温度設定ができるおしゃれな電気ケトル。見やすい操作パネルで簡単タッチ操作。握りやすいグリップで安定したドリップが可能に。細口ノズルで湯量のコントロールが容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ。
用途電気ケトル、電気ポッド、湯沸かし器として。コーヒー。紅茶。調乳。 質量(kg)0.95 グレージュ 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×19×19.6 温度設定範囲(℃)50-100(1℃単位で設定可能)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ 表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グレー 質量(g)【本体】468【全体】612 容量(L)1.0 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)0.7 本体寸法(mm)206×183×151(ベース含む) 定格消費電力(W)800 最大容量(L)1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。 質量(kg)0.9 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)0.7 機能温度調整、空焚き防止、保温機能 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×22.5 温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
1台ほか
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん 質量(kg)0.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 保証期間メーカー:1年間 最大容量(L)1.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面の厚さ(mm)0.5 材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂 板厚(mm)0.5 耐熱温度(℃)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なドリップが楽しめるドリップ式ケトル。 高級感のあるステンレス素材。 インテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。 火を使わないから安心・安全です。 湯量が調節しやすい細口形状。 ステンレス素材だから、お湯のにおいも気にならない。
材質ステンレス 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)900 本体質量(g)約690(給電スタンド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×135×212(給電スタンド含む) 電源コード(m)約0.8
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

「6つの安全設計」 清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」 必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」 ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」 流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む) 消費電力(W)1300(湯沸かし時)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度調節機能を搭載。安心・安全と使い心地を追求したデザイン
質量(kg)1.3 (本体のみ:1.1) 容量(L)1 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50~60 定格消費電力(W)1300 電源コード(m)1.3 機能自動電源オフ/二重構造/転倒湯漏れ防止/蒸気レス/空焚き防止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:15.4×26.4×21.2、本体+電源プレート:15.4×26.4×23.0 沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:5分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的:ほこり等の侵入を防ぐ注ぎ口カバー付。取り外し可能です。
材質本体:ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×145×195 アズワン品番64-9097-79 電源コード(cm)120
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)0.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)