業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)(水中)3000
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
種別JIS防雨形
寸法A(mm)222
適合電線径(Φmm)12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)約1
定格電圧(V)250
コンセント個数3
定格電流(A)20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270
電線太さ(mm2)3.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。
コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7
トラスコ品番327-4667
パイロットランプ○
芯数4P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
本体に電気を供給する為のコード
対応FIL-NTW/FIL-NT/FIL-NTG
構成部品配線、電気関連
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)187
プラグなし
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品電源コード
厚さ【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)183
プラグなし
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)470
定格電圧(V)AC200
口金E26
定格電流(A)2.25
全光束(Lm)6400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.3
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグ切放し
色温度(K)2800
使用環境温度(℃)-20~50
アース端子あり
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約2000
入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色象牙
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)対応
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):10●巻上機モーター出力(kW):0.6●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):250●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5728
アズワン品番67-9177-52
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):15●巻上機モーター出力(kW):0.6●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):160●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5727
アズワン品番67-9177-46
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):13●巻上機モーター出力(kW):0.3●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):100●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5726
アズワン品番67-9177-40
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●巻上速度(m/min):5●巻上機モーター出力(kW):0.6●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):3800●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):490●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5729
アズワン品番67-9177-58
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。
付属品セットフード、Cタイプ変換プラグ
材質本体:PC/ABS
色ブラック
質量(g)410
電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz)
消費電力(W)800(100V/200V)、1200(120V/240V)
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×178(フード付き)
マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
¥4,190
税込¥4,609
4日以内出荷
精密機器製造エリアなどで安心して利用可能いただける静電気対策(ESD)モデル。表面抵抗値10KΩ~1GΩのESD性能を発揮。筐体全体での均一した抵抗値を実現。1200V→10Vまで0秒で減衰。クリーンルームでも安心の低発塵/低アウトガス。対環境性に優れたノンカーボン素材を使用。アルコールでの拭き取り耐性あり。特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度2個の独立レンズ搭載)により極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能。アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。防塵防滴IP54によりあらゆる現場での使用が可能
用途製造業(自動車部品/半導体/液晶/携帯電話/パソコンメーカー等の製造/検査ライン等)
仕様PCS値:15%
セット内容本体、USBケーブル
質量(g)116(ケーブル除く)
電圧(V)5
保護構造IP54
角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±60 シンボルに平行な平面から(左右)、チルト:±180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×132×77
センサー読取:CMOS120万画素(1280×960px)
分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル
光源ポインタ:シングル、青ターゲティングバー、470nm
消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75
インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)
保証期間5年間
焦点距離(mm)深度:約60~120
動作温度(℃)-20~55
照度(Lux)周囲:約97000以下
対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS)、Code93,Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA 2 of 5、Hong Kong 2 of 5,Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic (二次元シンボル)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1,PDF417 (郵便コード) Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code,Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags
商品タイプハンディターミナル
読取方式CCDカメラ
湿度(%)5~95(非結露)
落下耐久(m)2.0からコンクリートへの複数回の落下(読み取りパフォーマンスの低下なし)
1台
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
単相200V専用コードセット
適合機種6206
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
色黒
適合電線コンセント
20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
極数接地形3P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)20
電線太さ(mm2)VCT3.5
難燃性UL94 V-0
圧着端子R3.5-4×4ヶ付
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
AC200Vケーブル、2m
仕様●長さ:2m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-89
1式
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
AC200V接続 5mケーブル(プラグ形状NEMA L6-20P)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード ACアダプタ●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-94
1式
¥9,798
税込¥10,778
13日以内出荷
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します
仕様号数換算:1.8号
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)3.2
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。
仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式
付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター
適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)23.2(100/25.6(200
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V)
溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0
定格出力電流80A(100V)/140(200V)
定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)3.2
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)3.2
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。
柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。
結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)-60~180
外装シリコンラバー
リード線長さ(mm)1000
耐電圧(V/min)1500
絶縁性能100MΩ以上
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。
優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。
細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。
Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
絶縁抵抗(MΩ)100以上
引張強度(N)(接続部)30
耐電圧(V/min)1500
関連キーワード
1
2
3
次へ