コンパクトサイズで持ち運び可能 3枚刃でしっかり剃れる
電源乾電池式
使用電池単四乾電池×2本(別売)
1個
¥1,131
税込¥1,244
3日以内出荷
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、
それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。
だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。
異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。
短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。
肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
種別シェーバー
付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード
色ブラック
シリーズブラウン
機能網刃ロックスイッチ
連続使用時間(分)約45
使用電池ニッケル水素電池
表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ
充電時間(時間)1
充電方式交流式
適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6
関連資料互換表
防水性IPX7認定
商品タイプ本体
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
商品タイプ替え刃
1セット
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具
質量(g)約46
電圧(V)3.7
寸法(Φ×mm)18.5×68.6
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(mAh)2200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
電源(V)DC 3.0
質量(g)約160
商品タイプ本体
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー
電源乾電池
使用電池単4型アルカリ乾電池×1本
質量(g)32
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
仕様保護回路付き
付属品アダプター
寸法(mm)50×13×13
質量(g)55
充電電圧(V)【充電停止】4.2V±0.05V、【充電終止】2.75V±0.05V
作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K
長さ(mm)33
直径(Φmm)17
タイプCR系円筒(長寿命タイプ)
公称電圧(V)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
1個
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
旅行・出張の携帯に便利なコンパクトボディ。肌あたりのやさしい回転刃。手軽に使える乾電池式。
色ホワイト
電源アルカリ乾電池別(単3×2個)
本体質量(g)125(キャップ除く・乾電池含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.6×4.3×5.8
1台
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性と向上しオールラウンドに活躍します。漏液防止構造です。使用推奨期限10年です。日本製です。
用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
本数2本
使用推奨期限10年
2018年トラスコ掲載ページ10 0465
長く快適にお使いいただくために、ブラウンでは、シェーバーの網刃と内刃を約18ヶ月ごとに交換することをお勧めしています。
毎日、完璧な剃り心地を実感。
種別シェーバー
シリーズブラウン
関連資料互換表
商品タイプ替え刃
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
長持ちパワー。
タイプ単3形
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
デリケートなVIOゾーンのお手入れに最適。長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカット。カミソリよりもお肌に優しく、専用アタッチメントを装着することで毛を残したい部位(Vゾーン)の毛量調節が可能。刃先がL字タイプなので、角度を気にせず使い易い設計。刃が小型の使い易いコンパクトヘッド。細部の毛もしっかりお手入れできる。アタッチメント装着で、長さを5段階(2/4/6/8/10mm)の調節ができる。毛量調節も自由自在に。生活防水仕様(IPX5)なので、使用後は水洗いができ、お手入れが簡単。清潔を保てる。シェービングの時はドライシェービングをおすすめします。6個のLEDライトでしっかり照らす、コンパクト女優ミラー付き。普通と拡大鏡も2面タイプ。乾電池式なので、コードレス。コンパクトで持ち運びに便利。
用途レディースシェーバー デリケートゾーン ボディシェーバー 電気シェーバー 水洗い可能
付属品VIOトリマー(本体付属)、トリミングコーム(2/4/6/8/10mm仕上げ)、コンパクト女優ミラー、お試し用単3形アルカリ乾電池1個、お試し用ボタン乾電池CR2032×2個
色ホワイト
質量(g)53
電源(V)単3形アルカリ乾電池1本使用(別売り)
使用時間約60分間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シェーバー:3×3×14、女優ミラー:6.8×1.5×13.3
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
水洗いで、いつでも清潔ネット刃で、お肌にやさしくツルツル仕上げにしてくれるレディシェーバーです。ビキニライン用トリミングコームで、キレイなラインを作れます。キレイに仕上がるネット刃で、お肌を傷めずなめらかに剃れます。前後2種のトリマー刃を使い分けることで、どんな部位でも寝た毛やクセ毛を残さずキャッチし、やさしくカットできます。前方の刃はストレート型で、腕や脚などの広範囲を効率よく除毛できます。後方の刃はカーブ型で、脇などの処理しにくい部位にもしっかりフィットし、剃り残すことなくケアできます。
用途ボディシェーバー、毛のお手入れに。電気シェーバー/ネット刃/トリマー刃/トリミングコーム/水洗い/小型/乾電池式
付属品掃除用ブラシ、ビキニライン用トリミングコーム、取扱説明書(保証書)
質量(g)94
使用電池単4形アルカリ乾電池2本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×17
定格時間週に2回、約5分使用で約1ヵ月使用可能
1個
¥1,690
税込¥1,859
6日以内出荷
セット内容Z160_外刃(カセット式)、Z600 内刃
交換目安内刃:約2年、外刃:約1年
商品タイプ替え刃
1個
¥5,690
税込¥6,259
欠品中
手のひらにおさまる超小型ながら、本格的な切れ味を実現したメンズシェーバー。水洗いもできるポケットタイプ。濃いヒゲ・長いヒゲも剃れる本格3枚刃ダブルエッジトリマー搭載で、スッキリ深剃り出来る。ロックボタン付スイッチで、安全で携帯に便利。水洗いができていつも清潔。お手入れ簡単。WET剃り対応可能。刃の動作方法:往復式。
用途自宅でのヒゲのお手入れに。電気カミソリ/刈り/メンズシェーバー/乾電池式/WET剃り可能/ロック機能搭載/ポケットタイプ/超小型
付属品掃除用ブラシ
使用時間1回3分として約1ヵ月
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 (別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×2.5×9.2
美容クリニックでも使用されている実績のあるレディースシェーバーです。
5種類も剃刀がついていて多種多様に使える軽量ハンドヘルドボディのレディースシェーバーです。
ボディーシェーバー、VIOシェーバー、フェイスシェーバー、眉毛カッター、鼻毛カッター多機能USB充電式の女性用シェーバーです。顔そり、脇、腕、足、ビキニライン、産毛、眉毛、鼻毛、耳毛、指の毛、髪の毛、等全身適用可能な電気シェーバーです。
カミソリで処理するより肌にやさしく、衛生的です。抗アレルギー性ステンレスブレードを採用しており、肌の凹凸に合わせて、顔やボディ各処のムダ毛をしっかりと取り込み、スキンガード付きで肌を守りながら、肌が弱い方でも安心に使用いただけます。高精度の内刃で肌を傷めずに、優しくて深く毛を剃ることができます。
全身用シェーバーとは別に、VIO専用シェーバーも用意しており、衛生的です。最適な専用刃で、VIO特有の太くて長い毛もしっかりキャッチ、チクチク剃り残しなくカットできます。シェーバー刃とスキンガードを組み合わせて、様々なアンダーヘアの形を好みにシェービングできます。
USB充電は国内と海外が通用、一回充電して約80分間持続使用が可能です。ノートパソコン、移動電源、スマホ充電器、車内電源などから手軽に充電できます。手のひらサイズで、コンパクト、いつもの通勤バックに忍ばせておけます。
ヘッド部分は防水加工されて乾湿両用で、お風呂場でも気軽に使えます。ヘッド部分は取り外しがやすいし、使用後、水洗い可能です、使用する時には完全に乾いた状態で使ってください。なお、付属の清掃用ブラシを使って、内側のムダ毛を掃き出して下さい。(製品のボデイ部分は防水ではありませんので、水で洗わないでください)
仕様●重量:90g●ブレードの素材:ステンレス鋼●電源:USB電源●電池:充電式●ブレード数:5●保証期間:6ヶ月●日本語説明書付き
アズワン品番67-8030-12
1台
¥3,168
税込¥3,485
8日以内出荷
関連キーワード