24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルチャックハンドル モノタロウ 動画あり
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ 材質工具鋼
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社の電気ドリル、充電ドリルのチャックに使用できます。
適合最大径(Φmm)(チャック)10 口径(Φmm)(先端差込)6
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷


ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 動画あり
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合6304A、HR161D・HR162D・HR200D・HR2021・HR1830F/FT・HR2432・HR2441・HR2440/F・HR2450/F・HR3000C(HR2411・HR2413・HR2421・HR2430・HR2410・HR2420・HR2510)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 センターハイト(mm)26 モーター単相直巻整流子モーター 仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg)1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 付属品チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番837-0840 長さ(mm)238 高さ(mm)187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

チャックハンドルの紛失を防ぎます。
用途電気ドリルの電源コードに取り付けてご使用ください。 仕様T型使用可能サイズ(バーの長さ90mmまで、バーの径6mmまで) 材質ポリオフェリン 厚さ(mm)3 全長(mm)183 質量(g)2 全幅(mm)25
1個
499 税込549
当日出荷


ドリルチャックのドリル脱着ができます。
用途ドリルチャック用チャックハンドルとして。 材質軟鋼線材相当(SAE1006)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様正回転専用 適合機種充電ドリル・電気ドリル 軸径(Φmm)6.35 取付可能寸法(mm)1.5~6.5
1個
989 税込1,088
当日出荷



チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)970 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ。軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。
用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。 付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用) 質量(kg)3.4 ワイヤー径(Φmm)8 清掃管径(mm)Φ20~Φ75 清掃能力距離(m)7.5
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

新形状の脱落防止機構!氷の穴あけが電動ドリルで簡単。アイスドリルと電動ドリルを接続して使えるアダプター。アイスドリルのハンドルを外し、アイスドリル電動用ベアリングアダプターを差込めば後は電動ドリルで氷の穴開けが可能。脱落防止機構が前モデルより形状を変更しさらに安心な設計に。落下防止バーは凍結しにくくソフトタッチなEVAカバー。ベアリングを内蔵しているので落下防止バーが一緒に回転せずに安全。ショートレングスと氷の厚いフィールドにも便利なロング、さらに長いスーパーロングの3レングス。ロングは5段階、スーパーロングは7段階の長さ調節が可能。電動ドリルチャック部は10mmに適合。MORA社スタンダード折りたたみ式ハンドルにも取り付け可能。強度は合金鋼のなかでは最高クラスの強度を持つニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)使用。
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439) シャフト径(Φmm)約17.8 適合径(Φmm)チャック部:10
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動・電動兼用のスグレモノ。 手動ハンドルでも電動ドリルを使用しても作業ができます。 密封型プラスチックボディで軽量です。 高強度ワイヤーで排水管のつまりを簡単に取りのぞきます。 ワイヤーは三つ爪チャックで簡単に固定できます。
仕様(清掃距離)7.5m 寸法(mm)L395×HΦ203 質量(g)3.5 能力(mm)(清掃)パイプ径Φ20~Φ75
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷