20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に! 材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革) 厚さ(cm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング 材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル 入数(双)1
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1 材質(甲)ポリエステル、ナイロン 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズフリー 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)23 中指長(cm)8.2 厚さ(mm)0.5 試験電圧(V/1分)3000 質量(g)82 仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番436-3183 材質天然ゴム 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング 入数(双)1 機能速乾 素材手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
1双ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

天然ゴムでバツグンのグリップ力と耐久性です
用途電気、設備工事、日曜大工 材質天然ゴム、ポリエステル ブラック 機能耐久性
1双ほか
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低圧電気用の作業用手袋です。 耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事 ブラウン 厚さ(mm)0.8 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴムラテックス 入数(双)1 機能絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。 配線工事。 材質(掌側)ポリウレタン樹脂 材質(袖口)パイルゴム(マジック付) 仕様ISO9001認証取得工場製 厚さ(mm)0.7 入数(双)1 袖口仕様マジックタイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

指先補強。摩擦に強いです。ソフトな質感と優れた耐久性があります。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事、日曜大工。 厚さ(mm)0.6~0.7 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)人工皮革(補強部:合成皮革) 材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指関節のマチ部分と伸縮ジャージで手にフィットします。手の平の縫い目がなく破れにくいです。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。 厚さ(mm)0.65
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質ポリエステル ポリウレタン ブラック 入数(双)1 機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。 厚さ(mm)0.6 材質(甲)メリヤス 材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔らかくて使いやすいスタンダード豚革手
用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
1双
839 税込923
当日出荷

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)メカニックグローブ
ソフトなグリップで長時間の作業でも手が疲れにくく、又、細やかな作業にも最適です。 通気性・透過性に優れ、快適に作業が出来ます。 手の平は人工皮革使用で耐久性抜群です。
用途建築土建業・配管業・電気工事等 材質(甲)ポリエステル 材質掌部:人工皮革・ポリウレタン、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)1.25 グレー 入数(双)1 機能耐久性・通気性・透過性 材質(掌側)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚めの床革のレンジャー手袋です。日本製牛床革でしなやかな作業性です。建設・土木・電気工事・溶接・荷役など。
材質日本牛床革 厚さ(mm)1.4 入数(双)1 商品番号134-4290 全長(cm)23.5 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)22 アズワン品番64-7053-80
1双
799 税込879
9日以内出荷