ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質ABS樹脂
仕様屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
質量(g)1000
タイプ深型A・B型
寸法L(mm)124
寸法H(mm)51
寸法W(mm)262
RoHS指令(10物質対応)対応
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。
材質鋼板
質量(g)700
寸法L(mm)126
寸法H(mm)42.8
寸法W(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)
材質強化PBT(グレー)
定格電圧(V)AC・DC600
定格電流(A)10/15/20
適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+100
標準締付トルク(N・m)1.4
耐電圧(V/min)AC2500
●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。
色ホワイト
材質鋼板
質量(g)175
タイプ2個用
寸法L(mm)115
寸法H(mm)1.6
寸法W(mm)117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。
色ミルキーホワイト
材質PVC
寸法L(mm)90
寸法W(mm)37.8
RoHS指令(10物質対応)対応
●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●モールとボックス類メネジの接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)126
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
質量(g)900
タイプ深型A・B型
寸法L(mm)124
寸法H(mm)51
寸法W(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)0.6
コンセント個数1
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。
材質鋼板
形状ブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応
送り配線用ジョイントBOX
用途工場設備、屋外工事等に使用します
極数2P
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
端子ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。
材質鋼板
形状コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
●ボックス内の配線仕分けに使用します。
用途●露出ボックス内の配線仕分けに。
色ホワイト
材質難燃ABS
質量(g)11
タイプ2・3個用
寸法L(mm)112
寸法H(mm)20
寸法W(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66
税込¥73
3日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC600
仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
材質(本体)強化PBT
使用温度範囲(℃)-25~100
適合電線(mm2)(最大)2
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
相対湿度45%~85%
締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)
難燃性UL94V-0
材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)
周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)
材質(パッキン)NBR
色(マンセル値)5Y7/1
耐電圧(V/min)AC2500
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。
電線と電動部との接触面積が大きい。
一目で分かるサイズ別色分け。
耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。
自己消火性(UL94-v2)。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載<PS>Eマーク適合
適合規格PSE、認定検査機関名(JET)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)
特性耐熱
RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 100 mm。高さ = 48 mm。幅 = 125mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子22個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード