160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX) 付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2) 材質PC・ABS 電圧(V)35・50・100 入力電源AC100~120V 50/60Hz 1A サイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60 アズワン品番3-6653-01 タイマー機能0~99分まで設定可能
1個
39,300 税込43,230
当日出荷

使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm) 寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5 電源AC100~110V・50/60Hz 出力電圧(V)DC50/100 サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01 付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド 材質泳動槽/UV透過性樹脂 寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5 容量(mL)約300~ 350 内寸法(mm)泳動槽/135×150×47 出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電 トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5 メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷

微量試料の優れた分離能が得られます。 分析時間の大幅短縮ができます。 試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番2-5021-01 セット内容ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本 寸法(mm)155×105×120
1個
40,900 税込44,990
12日以内出荷

1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
1式
特価
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA 材質PC(ポリカーボネート)・アルミニウム 質量(kg)約1 電源(V)AC100~240 型番Mini300 出力方式定電圧もしくは定電流 最大出力電力(W)60 出力端子並列2端子 サイズ(mm)140×191×84 アズワン品番2-089-01 タイマー1~999分
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

アクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動が可能なプレキャストゲルです。 泳動バッファにSDSを添加する事でSDS-PAGE用としても使用可能です。 ゲルの保存期間は、低温保存(4℃)で12カ月保証しています。
寸法(mm)(ゲル)85×90×厚さ1.0 プレート寸法(mm)100×100 保管環境1
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンドが観察できます。 CM-5000型はMupid対応の泳動装置です。
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
付属品パッキン、安全リード線、クリップ
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニスゲルコテ
電気泳動用のゲルの移動に便利な透明塩ビ製のコテです。
寸法(mm)170×160(プレート部)
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

ゲルの作製は直接ゲルを注入し作製します。 コウムは直接UVラックおよび泳動槽に差し込む方式なので簡単です。
1個
72,900 税込80,190
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ) 電源AC100~240V・50/60Hz 出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18 機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定) タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能) トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
115,000 税込126,500
48日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(10mL)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。
保管環境冷蔵
1箱
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

+25℃で6ヶ月、-20℃で24ヶ月の保存が可能です。DNAローディングバッファーとプレミックスしてあるので直接ローディングが可能です。
保管環境冷凍
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード3MMChr 厚さ(mm)0.34 坪量(g/m2)185 吸水速度(mm/30min)130
1箱(100枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書 表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7) アズワン品番61-3733-73
1セット
41,980 税込46,178
12日以内出荷

充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別非危険物
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。
仕様プレート収納枚数:10枚 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)177×95×65 型番VDT-010 アズワン品番2-6714-01
1個
529 税込582
当日出荷

ローディングバッファーとプレミックスのため、直接ローディングが可能です。
仕様冷凍 その他(バンド数)13 サイズ(分子)100~10000bp 容量(μL)600 アズワン品番3-5216-18
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置
小型で軽量な電気泳動用電源装置です。
種別10~500V/1V アズワン品番2-089-02
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

Major Science(メジャーサイエンス)電気泳動用電源装置 MPシリーズ
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途出力端子並列2端子 材質ポリカーボネート 質量(kg)約2 電源(V)AC100~240 コンセント形状3Pプラグ 出力方式定電圧または定電流 出力端子並列2端子×4対 サイズ(mm)215×335×104 タイマー1~999分
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。
用途スラブ型・PAGE・ディスクゲル電気泳動など 寸法(mm)70×170×170 質量(g)740 電源(V)AC100 50/60Hz 出力1~500V 1~200mA 40W 機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング 出力端子2組 タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能 安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
77,980 税込85,778
3日以内出荷

ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。ハイパワーモデルで、セミドライブロッティングに必要な高電流出力に対応しています。
用途アガロースゲル電気泳動、ブロッティングなど 寸法(mm)70×170×170 質量(g)740 電源(V)AC100 50/60Hz 出力1~300V 1~400mA 70W 機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング 出力端子2組 タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能 安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
91,980 税込101,178
3日以内出荷

低価格ながら、高電圧泳動やタイマー機能・紫外線透過トレイなどを採用した、コストパフォーマンスに優れた泳動装置です。
仕様●ゲルトレー:小:54×60mm 大:110×60mm 紫外線透過 ライン入●コーム:小:(上側)9ウェル×2 3mm幅 (下側)5ウェル×2 5.8mm幅 大:(上側)22ウェル 3mm幅 (下側)12ウェル 5.8mm幅●泳動サンプル数:5~22 付属品ゲルメーカー台小(トレー4枚 コーム2個) ゲルメーカー台大(トレー2枚 コーム2個) 寸法(mm)190×130×60 質量(kg)0.45(ACコード含まない) 電源(V)AC100~120 50/60Hz 出力電圧(V)DC50/100/150 タイマー0~99分 連続運転/一時停止 終了時アラーム付
1個(1個)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

バイオクラフト電気泳動用電源装置
300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。
寸法(mm)90×160×120 質量(kg)1 出力定電圧5~300V・定電流5~300mA・最大30W 電源AC100V・50/60Hz タイマー0~999分、終了アラーム、連続出力可能 安全機能ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。
保管環境冷蔵
1箱
22,980 税込25,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
仕様泳動サンプル数:13~26 付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm 寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56 電源(V)AC100~240 50/60Hz 出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18 タイマー0~99分 連続運転/一時停止
1個(1個)
64,980 税込71,478
4日以内出荷

コロイドの電気泳動の電源装置として使用します。
寸法(mm)125×70×40 出力300V、1mA以下、max350V以上 電源DC6V(単3乾電池4個)
1台
18,000 税込19,800
3日以内出荷

アガロースゲルのキャスティングがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです。一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます。泳動中の電気的な危険性を防ぐため、連結カバーが採用されています
仕様●セットに含まれるもの・タンク・リッド各1・ゲル作成スタンドMJ-G01×2・トレイMJ-T02(107x60mm)×2・トレイMJ-T01(52x60mm)×4・黒・赤 電気泳動用ケーブル 各1本・コームMJ-C01×1 片面:8サンプル×2か所、17サンプル×1か所 反対面:12サンプル×2か所、25サンプル×1か所・コームMT-C03×1 片面:23サンプル×1か所、プレップ×1か所、マーカー×2か所 反対面:ミニゲル用6サンプル×2か所、ミニゲル用12サンプル×1か所 アズワン品番65-9239-59
1セット
77,400 税込85,140
5日以内出荷


白金電極のたわみを抑えており、泳動中に電流がムラなく均等に流れます。 白金電極から発生する気泡がバッフア内のpH変化や泳動条件の妨げになりません。
仕様●【泳動槽】●▼外寸法:187.4×136.5×50mm●▼泳動槽内寸法:133×120.6×47.5mm●▼バッフア容量:MAX. 300mL●▼材質:ABS樹脂●【パワーサプライ】●▼外寸法:43×109×49.5mm●▼入力電源:AC 100-110V●▼出力電圧:DC 50V/100V (切り替え)●▼電源コード長:1m (2Pプラグ) ●【付属品】●▼ゲルトレイ(大):2個●▼ゲルトレイ(小):4個●▼コーム:4個●▼ゲルメーカースタンド:1個 アズワン品番67-9232-94
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

。自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。片面バッファー冷却。クリップタイプ
1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。両面完全バッファー冷却。くさび型セッティングバータイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行102×高146●バッファー量(mL):片面冷却時415/両面冷却時1,150●重量(g):1,010 アズワン品番65-9539-65
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷

信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書 材質ポリカーボネート、シリコン アズワン品番61-3733-68
1セット
51,980 税込57,178
8日以内出荷

手軽に2次元電気泳動を!1日で終わる2次元電気泳動。既製ゲル「アガーゲル」(利用可能)で簡単かつ高い再現性。速い泳動時間コンパクトサイズで150分ミニサイズは210分。ミニ泳動槽1台分の省スペース。ゲル自作用の作製キットあり。大きな分子量・多量の試料を添加可能なアガロースゲル仕様 他、O' Farrell仕様にも対応。専用ゲルトレイ、ゲルキャリア付き
仕様(同時泳動ゲル数)最大8本、(安全対策)リード線付安全カバー セット内容泳動槽本体(下部泳動槽・上部泳動槽・シリコンパッキン8個・リード線付安全カバー)、 寸法(mm)ゲル:Φ2.5×50(コンパクト用)、Φ2.5×75(ミニサイズ用) サイズ泳動カラム:自作ゲル用、既製ゲル(アガーゲルシリーズ) 容量(mL)電極液:上部40、下部550 方式泳動カラム恒温:下部電極液による恒温化 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)泳動槽部:164×94×154(突起除く) 極性(泳動槽部)源接続時に選択 アズワン品番64-3966-19 主材質ポリカーボネート、アクリル、シリコン 装着方式泳動カラム:シリコンパッキン挿し込み方式
1式
77,980 税込85,778
8日以内出荷