眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ
仕様JIS規格外品、UVカット
材質ポリカーボネート樹脂製
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
材質ポリカーボネート樹脂製
質量(g)約45
形状一眼型
機能メガネ併用可、紫外線カット、傷付防止コート、軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラウン(フレーム)
質量(g)60
種類遮光メガネ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64
レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET
機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード