溶接遮光面 liteflip optreloptrel(オプトレル)7日以内出荷
溶接後の目視確認や研磨作業が可能なフリップアップ機能と遮光度4/5-14までを自動で制御する自動遮光度制御機能を持つ自動遮光溶接面。
対象物の本当の色彩を確認できるTrue-Color View機能や、溶接終了後に母材から放たれる光に合わせてゆっくりと遮光が戻るTwilight機能が付いています。
柔軟に調整可能な感度の設定範囲。新たに超高感度を設定可能。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード質量(g)(標準のヘルメット)530、(PAPRヘルメット)730電源太陽電池、2×バッテリー3V交換可能(CR2032)センサー3つのセンサー遮光度フリップアップオープン時:SL 1マニュアル遮光度調整モード時:SL 4/5-14自動遮光度制御モード時:遮光度SL 5から14まで自動的に行い、プラスマイナス2で遮光度を個別に調整可能寿命(作業時のバッテリー)約3000時間視野82×102mm(フリップアップをオープンした場合)、50×100mm(フリップアップをクローズした場合)切替時間(秒)明るい環境から暗い環境へ:1/10000(23℃時、55℃時)暗い環境から明るい環境へ:0.3~1.5(特許取得済みのTwilightテクノロジーの場合)赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで最適な保護保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F