42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い 質量(kg)1.4 電圧(V)単相200 定格電流(A)21.55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82 ヒーター容量(kW)4.3 流量(L/min)(最低)2.6 接続口G3/8 水圧(給水側)最大10bar 漏電ブレーカ30A
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時:約19) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約6 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約5(満水時:約11) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LD-Pリレー
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ 接点構成1a 寸法(mm)20.5×7.2×15.3 質量(g)約4 規格UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
1箱(100個)
12,980 税込14,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです 仕様号数換算:1.4号 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)2.5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
96,980 税込106,678
8日以内出荷

手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します 仕様号数換算:1.8号 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)3.2 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器
小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。 ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。 流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。
用途給湯室・手洗い・ミニキッチン 接続口径1/2NPT 質量(kg)2.7 電圧(V)単相200(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×360×110 水圧(給水側)最大1MPa 最低流量(L/min)2.0
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可) 接続口径(給水・出湯)G1/2 電圧(V)単相100 定格電流(A)9 表示部通電表示ランプ付 材質(タンク)スチール(グラスライニング処理) 設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属) ヒーター容量(W)900 沸上げ温度(℃)30~60 漏電ブレーカ15A
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。 安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。 自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。 6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。 ダイヤルひとつで簡単温度設定。 無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。 ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。 水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として 水圧(給水側)最大10bar 接続口3/4 NPT
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ据え置き 電圧(V)AC100 消費電力(W)600 温度(℃)約60 取扱説明書(1.96MB)
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:700 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約25 圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)7 本体質量(kg)約9(満水時/約34) ヒーター(W)700 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間わきあがり/約114分(15℃→60℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 設定値減圧弁/0.08MPa 温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御 使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A タイマーEFH-TM4(別売) 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態据置 沸上げ温度(℃)約60 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応 仕様号数換算:2.9号 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~45 満水時質量(kg)約1.9
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)2.5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります 仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~45 満水時質量(kg)約1.9
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

給湯機器からの湯待ちを解消する即湯システム
仕様わきあげ時間:約25分(15℃→80℃)、膨張水処理の要否:必要 消費電力(W)ヒーター能力:360 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約2 温度(℃)わきあげ:約80 定格電流(A)3.6 本体質量(kg)約2.5、満水時:約4.5 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×90×492(突出部寸法含む) 給水方式先止め式 電源プラグ設置極付タイプAC125V 15A コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W 関連資料(2.17MB) 出湯温度(℃)約38~給湯機器設定温度 最大使用水圧(Mpa)0.1(流動時)から0.75(静止時)
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり タイプ手動 スイッチ付 電源AC 100V タンク容量(L)6 口径(Φmm)32±2~36±2 適合場所洗面所 連続使用~約26人 適合地域一般地 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口高さ(mm)86
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様標準出湯量:約13L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:700 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約6 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)7 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節サーミスタによる自動制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.022
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時/約19) ヒーター(W)450 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 設定値減圧弁/0.08MPa 温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御 使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A タイマーEFH-TM4(別売) 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態据置 沸上げ温度(℃)約60/約85切替 出湯温度(℃)約60/約85切替 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック 動画あり
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。 タイマーあり
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.31MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)3.2 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き 日本イトミック 動画あり
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。 タイマーあり
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)2.5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:2.9号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)5 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~45 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります 仕様号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5 消費電力(kW)3.2 口径(A)15(接続配管) 出湯温度(℃)20~38 満水時質量(kg)約1.9
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

瞬間湯沸し器/先止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.28MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類台所専用 電源単一アルカリ乾電池×2本 関連資料(0.31MB) 設置形態屋内壁掛形 給水・給湯接続G1/2(15A) グリーン購入法適合 号数5号 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途プロパン用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途都市ガス用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分 仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分 質量(kg)22 消費電力(W)130/170 電源単相100V タンク容量(L)4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500 給水温度(℃)約50~70以上 洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途都市ガス用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用。耐湿性、耐塵性に優れています。ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大締付トルク(N・m)19.5 能力ねじ径(Φmm)4~5 トラスコ品番356-8555 全長(mm)198.5 能力普通ネジ径M4.0~5.0mm 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)88 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35 ホース継手G 1/4 チャックビットスリーブ式 適合ビット国内標準タイプ(13mm) ホース取付口G1/4 振動(m/s2)20.26 排気方向360°
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 適合Y端子:付 定格電圧(V)300以下 芯数2芯 シース色 導体径(mm)0.5 定格温度(℃)60以下
1巻
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。
用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。 セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本 材質PC+エラストマー 質量(kg)0.84 2018年トラスコ掲載ページ5 0117
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途プロパン用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
13日以内出荷