オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/赤/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
全長(m)100
色灰
色(絶縁体)黒/白/緑
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。
種類産業機械用ケーブル
色艶消し黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
規格JIS C 3342
全長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)600
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。
ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。
軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。
ハンドルには滑り止めの素材が使われています。
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに
全長(mm)200
刃長(mm)71
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)160
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで
アズワン品番64-5131-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。
ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。
軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。
ハンドルには滑り止めの素材が使われています。
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに
全長(mm)185
刃長(mm)57
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)150
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで
アズワン品番64-5132-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。
便利な簡易圧着端子付き。
VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断
全長(mm)220
仕様最大倍力:22倍
材質高級刃物鋼
寸法(mm)220
質量(g)320
刃先形状薄刃
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5.5
切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。
切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250
刃長(mm)80
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)270
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで
刃厚(mm)3.5
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで
アズワン品番64-5131-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。
便利な簡易圧着端子付き。
VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、鋼線、くぎ等の切断、その他の線材等の切断
全長(mm)220
仕様最大倍力:22倍
材質高級刃物鋼
寸法(mm)220
質量(g)320
刃先形状強力刃
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5
切断能力(Φmm)ステンレス線:3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
釘径Φ2.0mm
切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
全長(mm)206
刃長(mm)69
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP
質量(g)135
切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで
刃厚(mm)3
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2まで
アズワン品番64-5132-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
日本製にこだわった逸品。特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。鋼線、ピアノ線等の切断。エアコンフレアの切断(潰し切)。自動車整備(ブーツバンド切断)
全長(mm)190
仕様最大倍力:20倍
材質特殊刃物鋼
質量(g)289
刃先形状ハードブレード ラウンド型
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 鉄線4.2
切断能力(Φmm) 銅線5.6
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(Φmm) ステンレス4.5
切断能力(mm)VA線2.6 x 3芯
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線
種類FA用ケーブル
色黒
日本製にこだわった逸品。炭素工具鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。工場での溶接棒の切断。その他の線材等の切断。鉄線、銅線、鋼線などの掴む作業に適しています
刃先形状ハードブレード タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(Φmm) ステンレス4
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。
耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。
VW-1、FT1の難燃試験合格品です。
絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。
100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。
フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
関連キーワード