63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに 厚さ(mm)3 質量(g)4 タイプCR2430 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5
1個
139 税込153
当日出荷

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 動画あり
用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm)3.2 質量(g)2.9 電圧(V)3 外径(Φmm)20 タイプCR2032 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
248 税込273
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 動画あり
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5 質量(g)6.2 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5 タイプCR2450
1個
139 税込153
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5 質量(g)2.4 タイプCR2025 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2 質量(g)1.75 タイプCR1632 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.6 タイプCR2016 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.2 タイプCR1616 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリーニッケル水素 バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)24 サービス分類リサイクル・リビルト
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷

UMAREX(ウマレックス)電池チェッカー
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5 測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V 質量(g)67 電源単四乾電池×1本 使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P 動作温度(℃)0~+50 保管温度(℃)-20~+70 アズワン品番61-7345-06
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

RS PRORS PRO 電池ホルダ 1
エコ商品
RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR2430 電池に最適で、寸法は 25.4 23.3 6.7 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 25.4 x 23.3 x 6.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)1.25 タイプCR1620 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO 電池ホルダ 1
エコ商品
RS Pro 電池ホルダRS Pro 金属製ボタン電池ホルダは、 CR2430 電池に適しており、寸法は 32.7 24.5 3.85 mm です。特長と利点材質: 0.3 mm ニッケルめっきりん青銅 加工コーナー半径: 0.30 mm 公差 特に明記されていない限り、 ISO 2768-M 表面 バリがなく、グリースが付着していない認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 32.7 x 24.5 x 3.85mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単四電池サイズに適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2430 バッテリー用の金属製コイン型電池ホルダー認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

1982年、レナータは最初の産業用リチウムコイン電池を製造しました。それ以来、継続的に用途を拡大してきました。RENATAのリチウム電池は、自己放電が少なく、動作温度範囲が広く、パルス負荷が高いため、品質と信頼性に関して最も厳しい要件を満たしています。電池には、標準バージョン、タブ付きバージョンがあり、必要に応じて個別の用途に合わせたソリューションも提供しています。 メーカーの幅広いリチウムコインセルは、通信、コンピューター、医療、IoT、ウェアラブル機器に適しています。
用途電圧:3V
1個
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 11.6mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
7日以内出荷

コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 30.75 x 6.09mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PBT接点材質 = マンガン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(36個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 11.6mm寸法 = 14.75 x 13.94 x 11.99mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(110個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1マウント = スルーホールタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24mm寸法 = 27.5 x 28.46 x 6mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PA66接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1, 2マウント = 表面実装タイプ = クリップ最大セル直径 = 24mm接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
7日以内出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)0.75 タイプCR1220 電圧(V)3 外径(Φmm)12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。 電圧(V)3
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7.4V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使用し約2時間30分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合車種:レヴォーグ。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとLEVORGロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個)。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません
材質ステンレス 適合車種LEVORG
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

適合車種:レヴォーグ/S4など。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとSTIロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個) 。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません
材質ステンレス 適合車種LEVORG/S4など
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

適合車種:S4。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとWRX S4ロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個) 。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません
材質ステンレス 適合車種S4
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷