低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
タイプアルカリボタン電池
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
公称電圧(V)1.5
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
電圧(V)1.5
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプSR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4
公称電圧(V)1.55
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5
質量(g)6.2
電圧(V)3
外径(Φmm)24.5
タイプCR2450
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)0.75
タイプCR1220
電圧(V)3
外径(Φmm)12.5
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
公称電圧(V)1.5
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格LR44
電圧(V)1.5
アズワン品番64-8907-64
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)(大)2/(小)4
質量(g)約386
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365
光源LEDライト(2球)
組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5
使用推奨期限2年
キャッチコピー:ビーズとガラスタイルでオシャレなランプがつくれる!。商品説明:ビーズとガラスタイルでキラキラ光るオシャレなテーブルランプがつくれるキットです。付属のビーズとガラスタイルを貼り付けるだけなので簡単につくれます。ボタン電池(LR1130)3個付(電池交換可能)。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:なし。
セット内容ランプ×1、ランプ台×1、ランプ蓋×1、ガラスタイル×1、接着剤×1、ビーズセット×1
材質ランプ:アクリル、ランプ台:アクリル、ランプ蓋:アクリル、ガラスタイル:ガラス
寸法(mm)完成サイズ:約Φ65×120
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,119
税込¥1,231
5日以内出荷
ボタン電池LR1130 4個付
セット内容本体×1、据置用スタンド×1、レンズカバー×1
材質ABS
使用時寸法(mm)250×165×180
1個
¥2,500
税込¥2,750
3日以内出荷
ライト付き プラスチックレンズ 倍率2倍(小玉は4倍) レンズ径108mm ボタン電池LR1130 3個使用
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ライト付き プラスチックレンズ 倍率2.5倍(小玉は4倍) レンズ径88mm ボタン電池LR1130 3個使用
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ライト付き プラスチックレンズ 倍率3倍(小玉は4倍) レンズ径73mm ボタン電池LR1130 3個使用
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。
アズワン品番65-3897-69
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色ホワイト
質量(g)約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
表示3段階(ランプ点灯)
使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24
測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

小型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥549
税込¥604
毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。
ミニジャストタイプ。
桁数12
仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズミニジャストタイプ
質量(g)110
電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149.5×105×22.8
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り
電池寿命約3年
メモリー数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149.5×105×22.8
こんなお得な商品も!

小型 電卓 10桁 税計算無し
モノタロウ
¥439
税込¥483
衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
桁数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.5×144×26.2
トラスコ品番788-6861
サイズミニジャストタイプ
質量(g)約100
電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り
電池寿命約3年
特性抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×105.5×26.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

手帳型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥499
税込¥549
大型表示です。
税計算、時間計算機能を搭載しています。
早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。
光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。
仕様ソーラー+内蔵電池
サイズ手帳タイプ
質量(g)50
電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)118.5×70×8
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
抗菌特性を持った電卓。細菌の発生や増殖を防ぎます。傾斜角度が変えられるチルト機能付き。使用電源は太陽電池とボタン電池の2電源。12桁、税計算、メモリー、矢印キー、ルートキーあり
用途電卓 計算機
付属品取扱説明書、保証書(1年)
材質本体/ABS(抗菌JIS Z 2801:2012)
色ブラック
質量(g)140
桁数12桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×172×25(突起部含まず)
機能メモリー、税計算、ルートキー、矢印キー、±キー
使用電源太陽電池+ボタン電池(LR1130または同規格のもの)1個
特性抗菌
1台
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

中型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥699
税込¥769
大きな液晶と大型キーでシニアにもおすすめ!税計算機能付き電卓
桁数12
材質本体、キー/ABS樹脂
サイズデスクトップタイプ
機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルでコンパクト。
ポケットに入る大きさです。
強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付
用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー
仕様最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分
付属品アルカリボタン電池LR44×2個
材質ABS樹脂
質量(g)25
表示形式デジタル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)9×53×70
キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様(1個梱包形態)化粧箱
セット内容ボタン電池(LR1130)3個付
材質ABS
寸法(mm)Φ36.4×8
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)20~95RH
仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド
質量(g)84
電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)
測定項目温度、湿度
精度温度(℃) ±1 (at 10 ~ 40℃)、± 2 (at 10 ~ 40℃以外)、湿度(%rh) ±5 (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8 (at 15~35℃ 40~70%rh以外)
測定方式測定項目:温度、湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様(1個梱包形態)化粧箱
セット内容ボタン電池(LR1130)3個付
材質ABS
寸法(mm)Φ36.4×8
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様(1個梱包形態)化粧箱
セット内容ボタン電池(LR1130)3個付
材質ABS
寸法(mm)Φ36.4×8
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。
録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類工作キット
使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属)
寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39
電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年
録音時間約30秒
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ