65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

関東カメラ電池アダプター 4LR(SR)44
エコ商品
酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。 使用電池SR44またはLR44を4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サイズ = LR44。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。容量 = 158mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 11.6mm。寸法 = 11.53 x 5.43mm。付属電池の数 = 5。パッケージ本数 = 5。IEC規格 = LR44。。RS Pro LR 44 ボタン このRS ProのLR44ボタン電池の公称電圧は1.5 V、容量は158 mAhです。このアルカリボタン電池の直径は11.53 mm、高さは5.43 mmです。このRS Pro LR44コイン型電池は、電子機器への給電用のアルカリ電池です。酸化銀コイン型電池に比べて、経済的なソリューションです。このコイン型電池は、充電式ではありませんが、高い信頼性を発揮します。1パック5枚入りです。 特長と利点: . 大容量. 広い動作温度範囲. 長い保管寿命. 長寿命 用途 :アルカリコイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例:. 計算機. 玩具. 点滅ライト. 腕時計. 補聴器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
翌々日出荷

小型機器に対応する電池です。
用途小型ゲーム機。体温計。電卓。電子手帳。LEDライト。リモコン。玩具。時計 タイプアルカリ 電圧(V)1.5 使用推奨期限2年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関東カメラ水銀電池アダプターHM-N
エコ商品
酸化銀電池SR44(またはアルカリ電池LR44)を水銀電池HM-N(NR52)の外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種電子シャッターの初期型、特に次の機種にお使い頂けます。キャノンデートE・キャノンデートマチック・オリンパスEC/ECR/ED・ミノルタハイマチックE・ミノルタハイマチックF・ヤシカエレクトロ35GX等の電気カメラ 使用電池SR44または4LR44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

酸化銀電池SR44(アルカリ電池LR44)を水銀電池MR-9の外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種キヤノンEF等の電子化されている 機種にお使いいただけます。 使用電池SR44(またはLR44) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~80 端子構造基板取付ピン×2
1個ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな液晶と大型キーでシニアにもおすすめ!税計算機能付き電卓
桁数12 材質本体、キー/ABS樹脂 サイズデスクトップタイプ 機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。2種類の税込・税抜計算が可能だから、税率改定時や軽減税率の計算にも便利。桁数の多い計算でもわかりやすい千万単位表示。店頭や備品使用に適した抗菌仕様。
表示桁数10桁 サイズミニ卓上 質量(g)116(電池含む) タイプ抗菌 電源太陽電池+リチウム電池(LR44) 桁数10 機能税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ) 材質ABS樹脂 電源ソーラー、LR-44型電池×1個 本体寸法(mm)42×104×14 精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃ サンプリング10秒 リード線(m)1(外部センサ) 電池寿命(ソーラー)約3~5年 使用場所水槽・冷蔵庫 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類隔測温度計
1個
1,698 税込1,868
欠品中

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18 表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント 周波数特性45~1kHz サンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部) 使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V 導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

液晶の大型化(CT-40比較) 抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。 モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能! マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能 タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。 カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)66(電池含む) 電源LR44×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5 表示形式デジタル タイマー時間23時間59分59秒 設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ 電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示) RoHS指令(10物質対応)対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中部精機低圧用検電器
エコ商品
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
トラスコ品番369-8538 幅(mm)19 高さ(mm)133 奥行(mm)19.5 電源(V)アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個 電源アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個 交流電圧(V)AC80~600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

濡れた手で使える防水電卓。 早打ち対応。 税率簡単変更。 2つの電源。 右シフトキー。 ラバーKEY。 サインチェンジキー。
桁数12 材質本体:ABS樹脂、キー:ラバー 電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用 機能生活防水(IPX3)12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源 電池(L1154)又は(LR44)等の同規格品1個使用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示 付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC) 使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31 キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF) データホールドデータホールドボタンをONで動作 導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep4
エコ商品
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点または2点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0(検出単位:0.1pH)【※本体表示は-2.0~16.0】 仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH)±0.1(@25℃) 温度補償自動 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか) サイズ(mm)163×40×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Canon電卓 関数
エコ商品
189関数・機能 17メモリー
仕様関数機能:189関数・機能、内部演算桁数(最大):16 質量(g)89(電池含む) 電源太陽電池+アルカリ電池(LR44) 表示桁数仮数10桁、指数2桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)80×165×14 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数17
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo2)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L) 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能0.01A (最小) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒)約1 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約10分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz サンプルレート(回/s)3(数値部) 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートリプレーキーで計算内容のチェックが可能。計算内容を自動保存、修正もできる
桁数12 材質本体、キー/ABS樹脂 電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用 機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高低圧用検電器(AC80V~7000V) 超小型軽量設計で携帯に便利 検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定 検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全 音と光で安全確実に検電 防滴構造IPX1(防滴I形) TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能 低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 RoHS指令(10物質対応)対応 高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep5
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で3点校正まで。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH)±0.05(@25℃) 温度補償自動 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて) サイズ(mm)163×40×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORPテスター
画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
質量(g)100 電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能) 精度OPR:±2mV 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度精度±0.5℃(@25℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiST5
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 温度測定範囲(℃)0.0~60.0(検出単位:0.1℃) 精度(%)EC:±2%F.S.、TDS:±2%F.S. 温度補償自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 温度精度±0.5℃(@25℃) 測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm) 校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Canon電卓 ミニ卓上 抗菌
エコ商品
税率設定キーを2つ備えたミニ卓上電卓 充実の6色カラーバリエーション 清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。 クリック感のあるはっきりとしたタッチ感
サイズミニ卓上 質量(g)116(電池含む) タイプ抗菌タイプ 電源太陽電池+アルカリ電池(LR44) 表示桁数10桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiST6
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 温度測定範囲(℃)0.0~60.0(検出単位:0.1℃) 精度(%)EC:±2%F.S.、TDS:±2%F.S. 温度補償自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能) 測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo1)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Canon電卓 ミニミニ卓上
エコ商品
税率改定、軽減税率に対応した、2種類の税率計算対応モデル 素早いキー入力に対応する早打ち機能 選べるキュートな4カラー
サイズミニミニ卓上 質量(g)74(電池含む) 電源太陽電池+アルカリ電池(LR44) 表示桁数10桁 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)83×118.5×20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×118.5×20.5
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01A(最小) 連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分) 応答時間(秒)約2 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約5分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25 オートスリープ機能約5分 確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。 携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。 コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS 付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ 質量(g)27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68 使用電池アルカリボタン電池LR44×4個 電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)(アラーム)約110
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA (最小) 連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒)約2 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約10分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26 確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定放射温度計 F-2
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。 材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 質量(g)25(電池含) 電源アルカリ電池LR44 2個 測定範囲(℃)-30~180 使用温度(℃)0~50 精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) 測定波長8~14μ 放射率0.95(固定) 本体サイズ(mm)85×24×18 電池寿命(連続時間)約30 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ無操作状態で約15秒後 測定間隔1秒 特性防塵・防水
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード