273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷


主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)15
1個
378 税込416
当日出荷

。単3電池4本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。対応電池:単3。本数:4本。配列:縦1×横4×1段。端子形状:リード線。スイッチ:あり。色:黒。ネジは付属しておりません
仕様●電池サイズ:単3電池●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:あり アズワン品番67-0457-50
1個
229 税込252
5日以内出荷

単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。 収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。 透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池 収納数単三形電池/4本(1ケースあたり) 材質PP(ポリプロピレン)
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線付きで配線の手間を省略しました。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
欠品中

電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g)22
1個
361 税込397
当日出荷

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本 材質PP 寸法(mm)W120×D21×H90 質量(g)約44 使用乾電池単三・四乾電池
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

1個
473 税込520
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用 仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
303 税込333
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ 電池蓋:オフホワイト・ダークグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ 材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 難燃性難燃 色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下) 色(パネル)オフホワイト・ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 表面処理(カバー)上/下:シボ
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
エコ商品、RoHS
リード線付電池ホルダーです。
ホルダー:ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 規格線材:UL1007 表面処理端子:ニッケルメッキ 材質(端子)真ちゅう リード線長さ(mm)150 リード線AWG26 材質(スプリング)鉄線 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
1個ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電池:単3×10本 直列15V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×10本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列15V引き出し用
1個
408 税込449
当日出荷

単三乾電池の収納に対応した、24本収納可能な2段式大容量電池ケースです。 電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。 充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。 スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。 軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池 収納数単三乾電池/24本 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)約104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用乾電池単三・四乾電池 収納数単三形電池/12本単四形電池/16本 材質PP 寸法(mm)W205×D66×H33 質量(g)約98
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。 単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。 燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン) ブラック 収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本 使用電池単3形電池、単4形電池 収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
1個
429 税込472
当日出荷

材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定 アズワン品番65-3890-20
1台
144,900 税込159,390
翌日出荷

ケースにパナソニックのロゴが入った電池の保管や持ち運びに便利な電池専用ケースです。
対応【保管時】単3乾電池:1~4本、単4乾電池:1~4本
1個
229 税込252
4日以内出荷

小久保工業所乾電池救急箱
いろんなタイプの乾電池をコンパクトに収納。単1×2本。単2×2本。単3×8本。単4×4本
材質ポリプロピレン 質量(g)包装:112 収納本数(本)単一乾電池2、単二乾電池2、単三乾電池8、単四乾電池4 縦×横×高さH(mm)包装サイズ:145 × 127 × 39 使用乾電池単一乾電池、単二乾電池、単三乾電池、単四乾電池
1個
159 税込175
当日出荷

単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A 材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC ホワイト 質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3.0×2
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

・液体窒素に対応可能な-200℃から一部の金属やガラスの融点付近までカバーする温度ロガーです。・Kタイプの外部プローブが4本付属しており、4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・液体窒素冷却の温度管理。・恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。 仕様サンプリング間隔:1~65535秒 付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)35×183×83(本体) 質量(g)300 電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A 温度範囲(℃)-200~1372 温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|) メモリー容量49920 防塵防水性能IP52 温度分解能(℃)0.1
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

付属品:補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、単3電池×4本。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)。ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 。優れた耐ノイズ性能。
1台
52,800 税込58,080
翌日出荷

乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合) 。使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)
電源電動式(乾電池式) 材質本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター 質量(g)250 外形寸法(mm)W57×D125×H82 使用の目安刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値) 使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売) 耐久回数刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm)40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-20~70 周囲温度(℃)0~35(推奨充電) 電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231 質量(kg)0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量法施行規則第38条別表第4に記載のデータレコーダー(音圧レベル・振動加速レベル)の仕様に適合します。 稼動時間 約8時間(単3形アルカリ乾電池4本使用時) 約30時間(バッテリーパックBP-21 単1形アルカリ乾電池4本使用時)。 CCLD搭載(定電流駆動電源)。 DC~20kHz(対応周波数範囲)。 軽量480g(電池含まず)。 収録時間約180分(2ch、20kHz×2.4)。 アナログ再生信号は、FFT分析器などて処理が可能。 駆動部が無く、振動や高湿度の環境下で使用可能。 動作音は無音。 音声メモ機能搭載。 操作性の良いスイッチ。
仕様プリ収録/収録開始キーを押したときより0s、1s、5s前からのデータ収録プリトリガ/0s、1s、5s(トリガイベントからのプリタイム)外部DC/5V~15V、消費電流160mA(6V)(周波数レンジ100Hz、CCLD OFF、バックライトOFF) 質量(g)約480(電池含まず) 電源単3形乾電池×4、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×175×45 入力信号入力/4ch(BNC)音声メモ入力/1ch(音声メモ用マイクΦ3.5 4極ミニジャック)外部トリガ/1(Φ2.5ステレオミニジャック)3ch振動入力プリアンプ用(7ピン)リモコン端子[リモコン用 8pin MINI DIN] 周波数周波数レンジ×2.4/2.56(サンプリング) 記録媒体CFカード[~2GB(FAT16)](※動作を保証するメーカー販売品をお使いください) 液晶サイズ128×64ドット、121セグメント(バックライト付き) 校正読替[リニア(EU)、Log(dB)](chごとに設定可) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 10~90%RH以下(結露しないこと) 表示内容設定画面、収録画面、レベルバー、レベル時間表示(ピーク) フォーマット形式WAVE形式(16bit非圧縮) LED各chkOverload表示、警告用収録、再生、トリガ待ちなどの状態表示 端子再生出力端子/4ch BNC(入力部と共用)モニタ出力端子/1ch(Φ3.5ステレオミニジャック)、収録時:選択された1chのアナログ信号出力、再生時:選択された任意の1ch/音声メモ 使用時間(時間)【20kHz 4ch】CCLD使用時/約4.5時間CCLD未使用時/約8時間【20kHz 1ch】CCLD使用時/約4.5時間CCLD未使用時/約10時間【100kHz 4ch】CCLD使用時/約5時間CCLD未使用時/約9.5時間 周波数レンジ100Hz、500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、20kHz 信号入力入力電圧レンジ/±0.01Vpk、0.0316Vpk、0.1Vpk、0.316Vpk、1Vpk、3.16Vpk、10Vpk入力インピーダンス/100kΩ以上入力結合/AC/DC(ACカップル時:-3dB at 0.3Hz)(DCは1Vpk以上)センサ駆動電源/2mA、18Vフィルタ(アナログ)/ハイパスOff、10Hz(2次)、ローバスOff、100Hz、500Hz、1kHz(2次)周波数特性/DC~20kHz、20Hz~12.5kHz:±0.5dB以内、1~20Hz、12.5~20kHz:±1dB以内ダイナミックレンジ/80dB 音声メモA:アイドリング中に記録B:収録中常時ch.4を音声メモとして利用C:収録中にch.4を音声メモに切り替え 再生出力再生出力端子/出力インピーダンス:600Ω、出力電圧:±3.16Vpk レンジフルスケールに於いて、出力信号:収録した信号を再生モニタ出力端子/±3.16Vpk再生時出力選択/A:モニタ出力端子からの出力のみ、B:BNCとモニタ出力端子から出力(A、Bから選択) 量子化ビット数16ビット トリガソース外部/オープンコレクタ対応(NL-21、22、31、32対応)内部/レンジフルスケールの0.1~9.9%、10~99%リニアピーク トリガモードフリー、シングル、リピート(リピート時にはファイル分割)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能防塵・防水設計 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M ライン色グリーン 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。 セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 質量(g)約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単3型アルカリ乾電池4本 表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式自動吸引式 検知原理気体熱伝導式 検知範囲0~100vol% 指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II BT3 警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値50vol% 検知対象ガス二酸化炭素
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
質量(g)約700 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3形乾電池×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40 検知原理接触燃焼式 検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式 指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。) 防爆構造id2G3 回路メーター照明(付属回路) 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき) 検知対象ガス水素 採取方式自動吸引式
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。 セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 質量(g)約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単3型アルカリ乾電池4本 表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式自動吸引式 検知原理気体熱伝導式 検知範囲0~100vol% 指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II BT3 警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値50vol% 検知対象ガス水素
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。 セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 質量(g)約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単3型アルカリ乾電池4本 表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式自動吸引式 検知原理気体熱伝導式 検知範囲0~100vol% 指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II BT3 警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値50vol% 検知対象ガスメタン
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ループ診断に特化した高性能モデル 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書 表示セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 電源自動OFF約20分(設定により解除可) 応答時間300ms 電池寿命(時間)50 使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと) 安全規格EN61010-1、EN61010-2-030 EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、レザーケース、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約700 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3形乾電池×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40 検知原理接触燃焼式 検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式 指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。) 防爆構造id2G3 回路メーター照明(付属回路) 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき) 検知対象ガスメタン 採取方式自動吸引式
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単3形アルカリ乾電池×4本 表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式 検知範囲0~5000ppm 指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II BT3 警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値250ppmまたは500ppm 検知対象ガスアンモニア
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個) 材質ABS樹脂 質量(g)420(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売) 精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40 分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-202~1372 インターフェースSDカード 温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外) 電池寿命約500時間 表示サンプリング(秒)約1 記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
1台
39,880 税込43,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 検知対象ガスエタノール ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式 検知範囲0~5000ppm 指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II BT3 警報設定値250ppmまたは500ppm 表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ) 警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単3形アルカリ乾電池×4本 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 質量(g)約450(電池を除く) セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)