単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。
収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。
透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池
収納数単三形電池/4本(1ケースあたり)
材質PP(ポリプロピレン)
単三乾電池の収納に対応した、24本収納可能な2段式大容量電池ケースです。
電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。
充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。
スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。
軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池
収納数単三乾電池/24本
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31
収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本
材質PP
寸法(mm)W120×D21×H90
質量(g)約44
使用乾電池単三・四乾電池
こんなお得な商品も!

電池ボックス カバー付 スイッチ付
モノタロウ
¥149
税込¥164
micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
付属品カバー固定用ネジ
機能リード線、スライドスイッチ付
電池単3×2
コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用
質量(g)7
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
。単3電池4本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。対応電池:単3。本数:4本。配列:縦1×横4×1段。端子形状:リード線。スイッチ:あり。色:黒。ネジは付属しておりません
仕様●電池サイズ:単3電池●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:あり
アズワン品番67-0457-50
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
電池の保管や持ち運びに
スタッキング可能
使用乾電池単三乾電池
収納数単3×24本(上段12本、下段12本)
色クリアー
エスコ品番EA508KF-12
寸法(mm)205×66×33
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
材質ABS
寸法(mm)80×110×20
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
1個
¥189
税込¥208
翌日出荷
単3乾電池を4個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
単3乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列3用
1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×1本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
電池の保管や持ち運びに
スタッキング可能
使用乾電池単三・四乾電池
収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段)
色クリアー
エスコ品番EA508KF-11
寸法(mm)205×66×33
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
電池:単3×2本
直列3V引き出し用
ラグ端子
フラット型
仕様単3×2本用、フラット型、ラグ端子、直列3V引き出し用
寸法(mm)130×60×16
質量(g)7
1個
¥255
税込¥281
欠品中
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単3×2本用の電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P
アズワン品番65-3734-28
1個
¥249
税込¥274
17日以内出荷
電池:単3×8本
直列12V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用
質量(g)22
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付
アズワン品番65-3734-27
家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。
単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。
燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ブラック
収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本
使用電池単3形電池、単4形電池
収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
リード線付きで配線の手間を省略しました。
両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用
再生紙使用マーク適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
タイプスイッチなしリード
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)
機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)
交流/直流電圧0.001(DC)~600V
確度4%rdg.
抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000
材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1
最小目盛(g)1
TKG品番9-0600-0701
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
色シルバー
測定範囲0 ~ 3000g
質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む)
ひょう量(kg)1
精度±0.2g~±3g
計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148
保証期間1年
最大計量(kg)3
オートパワーオフ約6分
ひょう量単位g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム
約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります
保管時も安心、外刃カバー付
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約90(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.22MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
食品の出荷前検査や、農地、校庭、スポーツ施設などの土壌検査に
本体(ネックストラップ付き、単3電池×2)、電池予備(単3電池×2)、収納ケース、取扱説明書(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
仕様【容器外寸法(mm)】直径168×高さ185(突起物除く)
セット内容本体(ネックストラップ付、単3形電池×2)、電池予備(単3形電池×2)、収納ケース(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別その他
抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス酸素(O2)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
表示方式LCDデジタル3桁
指示精度±0.5vol%以内
警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)
防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合
付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
しっかり握れるスリムグリップ
余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
保管時も安心、外刃カバー付き
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約123(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×151×88
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
光全体が均一に丸く鮮明に光ります
遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き
明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き
2重構造により放熱機能強化
単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能
Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
付属品ストラップ
質量(g)約438
電源単3形乾電池9本(別売)
外径×全長(mm)56×230
全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520
保護等級IPX3
光源白色系LED(LED交換不可)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1334
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
検出方式(電圧)静電誘導式
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
動作電圧三相AC70~600V(正弦波、連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)
精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期約200ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
寸法(mm)82×166×36
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
1個(1台)
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式OX-08
質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
電源単3アルカリ乾電池2本
表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
分解能0.1%
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53
機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)
防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)
警報方式自己保持
警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%
使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)
検知対象ガス酸素
警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ