9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-150 4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED 仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番818-8781 材質PC、HDPE 幅(mm)152 高さ(mm)153 奥行(mm)165 規格(防水)IP44 電源単1乾電池×3本 角度(°)(探地水平範囲最大)約140 寸法(m)(検地範囲最長)約6 保護等級(防水)IP44 使用電球4.5W 使用電池単1形乾電池×3本 取付け方法ネジ取り付け センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー 光源色白色 電源コードなし 設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)330(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-47 明るさ(Lm)520 灯数2 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)0.3 電球の種類LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84 使用電池単4形乾電池×3本 センサー感知方式人感センサー 設置方式ネジ取付、市販バンド対応 点灯時間約10秒
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)255(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-46 明るさ(Lm)260 灯数1 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約380(本体のみ) 電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)650 センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105° 保護等級IP44(防じん防まつ形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)177×213×121(本体のみ) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 光源色昼光色 電池寿命約2か月(点灯時間を20秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード 取扱説明書(3.36MB) 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180 保護等級IP44相当 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約90°、約8m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性防沫タイプ相当 防水性IP44相当 点灯時間約5~20秒
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)1 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本 電源単三形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約130°、約6m 電池寿命1日約5回点灯で約1年間 設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応 点灯時間約10秒(AUTO)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマイルキッズ防雨LEDセンサーライト
さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
電球の種類LED 付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット 材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ 寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500 質量(g)125(本体)、約38(台座) 保護等級IPX4 光源0.3W白色LED 使用電池単3形乾電池3個(別売) センサー感知方式人感 設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能 明るさ(Lm)約20 防水性IPX4 センサー感知範囲約100°/最長4m 連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-42A 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径44×137 質量(g)84 光源0.5Wタイプ高輝度白色LED 検知範囲90°約2.5m(取付高さ 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。) 設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能 検知方式赤外線受動式 灯数4灯 点灯時間約20秒(固定)
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷