2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーライト 自在型 モノタロウ 動画あり
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に 電球の種類LED センサー感知方式人感 設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚 灯数8灯 スイッチON-OFF-AUTO 全光束(Lm)約85 光源0.2W SMD LED×8灯 使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売) センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間15秒
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動
付属品木ネジ 2 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W66×D66×H134 本体質量(g)92 全光束(Lm)45 保護等級防沫型(IPX4相当) 機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単三電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約360日(1日10回点灯時) 灯数8灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷