フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類関連商品
寸法(mm)70×105
引張強度(MPa)6
使用限界温度(℃)-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)5×106
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。
アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。
薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。
粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
マイクロ波・ミリ波の電波吸収に優れています(対応周波数別作可)。耐熱性に優れています(400℃)。耐久性に優れ、野外での長期使用も可能です。
材質アルミナ系電波吸収セラミック
公差(mm)外寸法/±0.2、厚み/±0.05
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30
幅(mm)400
長さ(mm)400
材質ウレタン
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
耐熱温度(℃)約70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質導電性ゴム
色黒
伸び(%)300
引張強度(MPa)9.8
硬さ(デュロメータA)60
t25mm品は2.45G、5.2GHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓
仕様●サイズ:800×800×25mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-18
1枚
¥66,600
税込¥73,260
17日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプCRクロゴム
硬さタイプA・60
耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
t50mm品は920MHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓近傍でのアクセスポイント用ボックスは外部への電波漏洩を防ぎ、シールドフィルムや床面SSシートとの併用により、上下階及び内外との電波干渉を低減します。無線LANアクセスポイント用ボックスはSSシートとの合わせ技で、電波干渉を防ぎ、マルチパスを低減する電磁波制御材です。IOT納入事業者様が、システム導入時の無線LANアクセスポイントの機器調整用に使用(手元で数台を隔離して調整する使い方)された例も御座います。
仕様●サイズ:800×800×50mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-20
1枚
¥126,000
税込¥138,600
17日以内出荷
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。
塀、屋根など住居の補修に。
基材厚さ(mm)0.03
引張強度(N/25mm)270
粘着力(N/25mm)11.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています
主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
寸法(mm)1000×1000
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。
使用温度範囲(℃)-25~+90
サイズ(mm)A4(210×297)
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。
接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。
フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。
UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム
RoHS指令(10物質対応)対応
EMCシールド仕様の19インチサーバーラックです。外来電磁波によるサーバーの誤作動が低減します。サーバーからの電磁波による情報漏えいを防ぎます。NER20-4170A0WGは電波吸収体を設置していることにより、サーバーからの電波を吸収し機器同士の干渉障害を低減します。床貫通管によりシールド性能を落とすことなく光ケーブル等をラック内に引き込むことができます。(床貫通管は最大4本まで増設可能)。ラックの前後面、上下面の開口部で自然換気される構造です。電磁シールド性能は、周波数範囲300MHz~1000MHzの範囲で20dB以上のシールド効果を実現しています。専用アクセサリーの連結板を使用すれば、ラック同士を連結できます。<対象設備等>インターネットデータセンター電子政府・電子自治体銀行等金融機関警察一般企業の電算ルーム研究開発施設
仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:41U●質量:145kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6422-99
1台
¥799,800
税込¥879,780
32日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート
色黒(裏面は銅色)
仕様RoHS対応品
使用温度範囲(℃)-20~85
材質(シールド)特殊銅箔シート20μ
特性屈曲性、低電気抵抗
高周波シール減衰率も高くWifiなど使用の周波数帯域で35dB以上です。
仕様●長さ:1m●幅:121.8cm●高周波電力密度減衰率:99.6%~99.97%●抵抗値(導電率):殆ど導電性無(素材は約0.5Ω/□)●材質:カーボン90%・ポリマーバインダー10%
アズワン品番65-5521-81
1枚
¥33,600
税込¥36,960
7日以内出荷
関連キーワード