135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級)2.5 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)1 寸法A(mm)43 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 質量(kg)0.2 タイプCT併用 形式YR-8UNAA 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)82×99 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 目盛長(mm)70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

種類不平等目盛 周波数(Hz)50-60共用 シリーズL-Nシリーズ(広角度計器) 消費電力(VA)2 動作原理可動鉄片形 機種交流電流計
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源DC3~14V(定格電圧3V) 精度±1.2%rdg+2dgt 入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA 分解能0.1uA/1uA/10uA/100uA レンジ切替手動切替 抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ オーバーレンジ表示OL表示 消費電流3±2mA 起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)2 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

タイプダイレクト 消費電力(VA)1.2 動作原理整流形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛(最大)0-300V 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クランプメーター モノタロウ 動画あり
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃)0~40 精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V)600(最小範囲:9V~) 表示3 1/2デジットLCD 分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s)3 最大表示1999 材質(カバー)ABS クランプ開口(mm)27 オーバーレンジ表示1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

クランプメーター 大口径 モノタロウ 動画あり
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V)0~500(5レンジオート) 表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω 確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 AC出力電流制限付きおよび連続調整 負荷の電子保護のためのAC出力
質量(kg)12 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
1個
129,800 税込142,780
52日以内出荷

配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)140 幅(mm)60 厚さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1 材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷) 種類電磁開閉器 使用温度範囲(℃)-20~+55 定格絶縁電圧(V)600 端子ねじM4×8 絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 機械的開閉耐久性2万回 電気的開閉耐久性1万回 ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8 パネル厚(mm)1.0~3.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)約45 電源DC3V 表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付 基板寸法(mm)80×53
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在に曲げられるフレキシブルCT。外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書 質量(g)本体/約350、CT/約250 内径(Φmm)CT:210 出力DC300mV 電源単3アルカリ電池×6本 ケーブル長(m)2 交流電流レンジ:1000mA/10A/100A/1000A アズワン品番64-8296-70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53 最小分解能0.1mA
1個
129,800 税込142,780
48日以内出荷

仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1.9 % + 7 A分解能 = 1 mV/A最大導体サイズ = 51mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = テストリード線バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電池寿命 = 66時間動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 1000V電池(充填済み)、コイル状ケーブル出力プラグ、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro ICA39T電流クランプアダプタ. RS ProブランドのICA39Tシリーズクランプアダプタです。. 特長と利点. 1.9 %の基本的なA dc / A ac精度 非侵入型の変換 最大直径29 mmの導体 耐衝撃性(5フィートの落下に耐える) コイル状ケーブル出力プラグ 人間工学に基づいて設計されたジョーとトリガー 電流容量: 1000 A ac DCA用の自動ゼロキー 赤色のLED - 低バッテリ表示 緑色LED - 電源オン表示 絶縁入力ジャック 標準的な9 Vバッテリ 安全基準: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 検出タイプ: ホール効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
トラスコ品番268-5696 幅(mm)44 高さ(mm)148 奥行(mm)20 電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 最大測定導体径(Φmm)Φ30
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4311 最大表示9999カウント 検波方式平均値整流(MEAN)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。 仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付 付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1 トラスコ品番244-3649 幅(mm)159 高さ(mm)105 質量(g)約350(本体)、約250(CT) 奥行(mm)53 内径(Φmm)210(CT) 電源(V)単3アルカリ電池×6 出力DC 100mV(各レンジのフルスケール) 電源単3アルカリ乾電池×6 ケーブル長(m)2(CT) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53 フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト サンプルレート(回/s)2 交流電流(A)1000m/10/100/1000 クランプ径(Φmm)Φ210 最小分解能0.1mA
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 最大カウント数1999カウント
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。 トラスコ品番321-4273 最大表示3200カウント 検波方式平均値整流(MEAN) リーク電流(mA)30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷




中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ機能付きです。読み取りやすい大画面表示です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。 幅(mm)66 高さ(mm)206 奥行(mm)35 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属) 適合規格EN61326、EN61010、RoHS 交流電流(A)3/30/300 最大表示(カウント)3000 クランプ径(Φmm)40 最大測定導体径(Φmm)40 リーク電流(mA)30/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書 温度(℃)-30~150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33 表示4000カウント2重液晶、最大表示9999 周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz サンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch) レンジ切替オートレンジ パルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mS デューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9% 被測定導体径最大Φ36mm
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In 質量(g)350 構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間) 出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵 定格周波数(Hz)50/60 使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー 定格二次電流(A)5 定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω) リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm 定格一次電流(A)500 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
定格二次電流(A)1 定格周波数(Hz)50/60 仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In 定格負荷0.5VA(RL≦0.5Ω) 出力電圧(クランプ)1.4Vp. ダイオードクランプ内蔵 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間) 使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー 構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式 リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm 質量(g)230
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。 自由に曲げられるフレキシブルセンサー ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)
付属品電池、キャリングケース 内径(Φmm)(CT)200 分解能(最小)0.001A 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A 確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

様々なレンジに対応したアナログ電流計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
質量(g)50 本体寸法(mm)44.5×50×37 精度(%)2.5
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。i400E電流クランプがセットになっています。
トラスコ品番765-7196 電源(V)単4乾電池×2本(付属) 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)40M 直流電圧(V)600 連続使用時間200 交流電流(A)400 最大表示6000(カウント) 検波方式平均値整流(MEAN) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクトサイズで基本性能完備。 電圧の平均表示ができる。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗チェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
仕様デシベル(dB):-20~+56dB(低周波用) 付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(g)約99(電池含まず) 電源単3形/1.5V乾電池×1本単3形/1.5V乾電池×1本 精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%、DC A…最大目盛値の±4%、Ω…目盛の数値の±4% 抵抗(Ω)×1K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35 直流電圧(DCV)10/50/250/500 交流電圧(ACV)10/50/250/500 取扱説明書(1.14MB) 直流電流(DCmA)0.5/50/250
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間)約60 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s)約2.5 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。 仕様テストリード長:約47cm 付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個 トラスコ品番245-3246 質量(g)100 電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 長さ(cm)テストリード:約47 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)40M 直流電圧(V)600 連続使用時間約200時間 連続使用時間(時間)約200時間 最大表示3999カウント 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事) 主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。 交流電流400mA 検波方式平均値整流(MEAN) 直流電流(mA)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

マルチ AC/DCクランプリーカー マルチ計測器 動画あり
1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155 最大表示2000カウント 検波方式平均値整流(MEAN) リーク電流(mA)100
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50 キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応 導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)