発生と測定を同時に動作可能(電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス)の中から発生と測定を各々選択可能)
電源電圧を含めた交流電圧測定が可能。分割出力(n/m)機能。
オートステップ機能。スイープ機能。メモリ機能。通信機能。
マニュアル要らずの簡単操作。
仕様【発生部】mA SINK:20mA
質量(g)約730(電池含む)
電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用
交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300
抵抗(Ω)400
周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55
直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V
熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B
直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100
抵抗体(測温)Pt100/JPt100
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2
電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力モニタ/出力電流を直接測定
接続Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)ABS樹脂
出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58
機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s
出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49
測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.000V
保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック600Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
出力電圧と電流を連続的に調整可能
電圧と電流表示両方のLEDメーター
過電流保護
分離した安全性
質量(kg)3.5
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
表示精度±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能過電流
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)1350
表示デジタル3.5桁LED表示
入力電圧(V)AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160
冷却方式強制冷却
機能PSE対応
校正可
使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
確度電圧表示部:±(1%+5dgts)電流表示部:±(2%+5dgts)
効率85%以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式
発生&測定が同時にできる直流信号発生器
テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響による検査の信頼性低下を 防ぐため、コンタクトチェック機能、安定化電源を搭載した安価な絶縁耐圧試験器です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容本体、電源コード、高圧テストリード、抜け止め板、収納ケース
測定範囲【電流】0.01mA~20mA(2 レンジ構成)【分解能】0.00mA~10.00mA 0.01mA(10mA レンジ)、0.0mA~20.0mA 0.1mA(20mA レンジ)
定格電圧DC500V/1000V(正極性)
出力電圧AC 0.2~5kV(50/60Hz)単レンジ出力
測定確度±2%rdg ± 0.05mA (10mA レンジ)、±2%rdg ± 0.5mA (20mA レンジ)
測定電流定格1~1.2mA
出力電圧確度(V)設定値の± 1.5%±20
実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA~0.4Aで可変
種類工作キット
基板寸法(mm)約90×74
出力電圧(V)0~14
出力電流(A)0.4
入力電圧(V)DC12~20
定格電流(mA)20~400
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約10.5
寸法213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず)
測定項目実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ
出力電圧【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ)
表示4.3インチカラーLCD
分解能電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK)
出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェースGP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ)
相数単相2線
周波数範囲47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード)
力率0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ)
保護機能OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常)
通信出力RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200
波形任意:固定長4096ポイント×16波形
モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐
USBUSB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。
LAN100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに
付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし
温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算
周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.
その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト
交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)
表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)
ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種
静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.
導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上
交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)
液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度(DC-V)±0.025%
f特性(AC-V)20~100kHz
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285
仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流)
付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1
表示HIレンジ/LOレンジ切替
応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡)
出力範囲0V~定格電圧、連続可変<br>0A~定格電流、連続可変<br>≦3mArms
温度係数≦300ppm/℃
電圧変動入力変動≦0.01%+3mV<br>負荷変動≦0.01%+3mV(定格電流≦3A)<br>負荷変動≦0.01%+5mV(定格電流>3A)
絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電流変動入力変動≦0.2%<br>負荷変動≦0.2%
リップル≦3mArms
リップルノイズ≦1mVrms;5Hz~1MHz(定格電流>3A)<br>≦0.5mVrms;5Hz~1MHz(定格電流≦3A)
ループ診断に特化した高性能モデル
20mA SIMULATE(SINK)機能
24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定
HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵
サブディスプレイにスパン%表示が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ
付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書
表示セグメントLCD
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42
電源自動OFF約20分(設定により解除可)
応答時間300ms
電池寿命(時間)50
使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)
安全規格EN61010-1、EN61010-2-030
EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W
出力電圧(V)0~130
仕様ユニット/1
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
定格入力電圧(V)200
定格出力電圧(V)200
質量(kg)18
周波数(Hz)50/60±2
出力電流(A)10
出力容量(kVA)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310
相数単相
周囲湿度(%RH)35~93
相線式2線
歪率(%)入力波形に同等
絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上)
負荷変動0~100%
電圧変動170-230V
周囲温度(℃)0~40
出力電圧精度±1%
絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約25
測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ
出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)
表示4.3インチカラーLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)
出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB
プリセット機能10個
保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)
波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形
モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
定格電力(VA)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)
精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%
動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないこと
アズワン品番61-8494-12
RoHS指令(10物質対応)対応
測定分解能0.01 Ma
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
発生&測定が同時にできる直流信号発生器
耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)
寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)
質量(g)420(本体+電池、付属物は除く)
電源単3アルカリ乾電池4本
適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326
機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能
測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定
抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音
交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量 4000VA、0~400Vrms(±570V)/20A、0~200Vrms(±285V)/40A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)約25
測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ
出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)
表示4.3インチカラーLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550 (突起を含まず)
出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB
プリセット機能10個
保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)
波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形
モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
定格電力(VA)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能な多機能校正器にトランスミッター、平方根トランスミッター、スイッチの自動構成手順を搭載
突然トランスミッターが故障した場合、一時的な代替品として使えるトランスミッターモード付き
温度、電圧、電流、抵抗、周波数、圧力(オプション)の校正
ISO9000、EPA、FDA,OSHA、その他の政府の定める条件に適合するように方法や結果を文書化
754は753にHART関連機能の追加
用途ドキュメンティングプロセス校正器
仕様【24Vループ電力】〇【測定部】ジョー【測定部導体径】34
付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒3セット・わに口クリップ754-8016赤黒3セット・テスト・プローブTP220赤黒3セット・フッククリップAC280赤黒2セット・ストラップ・3線RTD測定接続用ジャンパー・USBケーブル・ソフトケースC799・電源アダプター・リチウムイオン電池パック・HART通信ケーブル754HCC
寸法(mm)244.96×136.37×63.35
質量(kg)1.23
直流電圧(V)±100.000mV/±1.00000/±15.0000
機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇
レンジ(直流電圧)500.0mV,600.0V,1000V、(直流電圧)999.9A、(電流周波数)5.0Hz~500.0Hz
電池リチウムイオンバッテリー7.2Vdc、30Wh(通常使用の場合16時間以上)
交流電圧3.000/30.00/300.0V
直流電圧±100.000mV/±3.00000V/±30.0000V/±300.00V
直流電流±30.000/±100.00mA
抵抗測定:10.000/100.00/1.0000k/10.000kΩ、発生:10.000Ω/100.00Ω/1.0000kΩ/10.000kΩ
保証期間3年
防塵防水性能IP52
確度【発生直流電圧基本】0.01%+0.005mV/0.01%+0.00005V/0.01%+0.0005V、【発生直流電流基本】0.01%+3μA、【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)、【電流周波数】±(0.5%+5カウント)
直流電流(mA)0.100~22.000
ロギング(メモリー)65000読み値、(間隔)破短1秒、FlukeConnectMobileAppから設定変更
突入電流100ms実効値
基本確度【直流電圧】0.02%+0.005mV/0.02%+0.00005V/0.02%+0.005V/0.05%+0.05V、【直流電流】0.01%+5μA/0.01%+20μA、【交流電圧】0.05%+0.002V/0.5%+0.02V/0.5%+0.2V※(40Hz~500Hz)【抵抗】測定:0.05%+0.050Ω/0.05%+0.05Ω/0.05%+0.0005kΩ/0.10%+0.010kΩ、発生:0.01%+0.010Ω/0.01%+0.02Ω/0.02%+0.0002kΩ/0.02%+0.003kΩ
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
24日以内出荷
出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
仕様・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL
質量(kg)約25
測定項目実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ
出力電圧100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V)
表示4.3インチカラーLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×176×550(突起を含まず)
出力波形正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェースLAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB
プリセット機能10個
周波数範囲47~63Hz
保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A)
波形任意波形:固定長4096ポイント×16波形
モードAC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
定格電力(VA)2000
最大消費電力(VA)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
ADALP2000アナログ部品キット(オプション)
ADALM1000アクティブ学習モジュール、Analog Devices
ADALM1000モジュールは使いやすいアクティブ学習モジュールで、電流、電圧、インピーダンス(抵抗値、インダクタンス、静電容量)の関係をわかりやすく説明し、電気工学の基礎を紹介しています。
ラップトップやタブレットコンピューターと一緒にADALM1000を使用すれば、個人ポータブルラボでの学習を強化できます。
Pixelpulseアプリケーションソフトウェアは、視覚化とアナログ信号の操作用に革新的なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を備えています。
実際のリアルタイムエンジニアリング環境で使用される実際の電子回路及び概念へのアクセスを提供 USB駆動の学習ツール 同じピンの電流(-200→+200mA)と電圧(0→5 V)を同時に測定及びソーシング オシロスコープ(100 kSPS)、関数発生器(100 kSPS) 16ビット(0.05%)の基本測定精度、4桁の分解能 ソース及びシンク(2象限)動作 PixelPulse 2(オープンソースソフトウェア)はWindows、Linux、OS Xをサポート 回路及び電子機器用のアクティブ学習インターフェイス(Pythonプログラム) 講義、演習、コース資料を無料でダウンロードできるので、カリキュラムの導入が簡単
仕様●アナログ機能:教育用●キットの分類:デモンストレーションキット●キット名:Active Learning Module●RoHS適合状況:適合●コード番号:890-4004
アズワン品番68-4150-07
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
電源(V)200
電流(A)14.5
出力(kW)3.7
容量(kVA)5
相数3
周波数(Hz)(電動機側)50、(発電機側)250
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
電源(V)200
電流(A)14.5
出力(kW)3.7
容量(kVA)5
相数3
周波数(Hz)(電動機側)60、(発電機側)240
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 縦プローブ併用可能製品 = GM07シリーズ、GM08シリーズ輸入品の為、日本国内では電池のみでの使用ください。. Hirst Magnetics GM07 および GM08 ガスメートル. これらの 2 つのマイクロプレスまたは制御されたメニュー駆動装置は、 S.I C.G.S ユニットの DC 、 AC 、および Peak Magnetic Fields の流束密度と磁場強度を測定するために GM07 および GM08 シリーズです。グラフィカルなモノクロ LCD ディスプレイ、プローブ極性イニシエータ、動作機能、ユニットディスプレイを搭載し、スタイリッシュで軽量、堅牢なデザインを実現しています。半柔軟性の薄いプローブを備えており、工場の床、現場、ラボ用途に最適です。 Hirst Magnetics の器械の GM07 および GM08 は簡単な使用の洗練された測定機能を、メニュー運転された、手握られたパッケージ提供する。. 特長と利点:. バッテリー駆動 多言語 横方向および軸方向のプローブと互換性があります 電源をオフにしても測定値は保持される 動作温度 0 ° C ~ +50 ° C 精度は 20 ° C+/-1 % で指定されます. Gauss メーターの動作. 計測器はホールプローブで、計測器からプローブに電流が送られます。このホールは電圧を発生させ、メーターはこれを記録する。磁場がほとんど静的でないことを前提とすると、電圧変動が一般的に発生するため、検出された最高電圧が使用されるか、または電圧計によって固定されることがよくあります。. ご存知でしたか . 1777 年生まれのカール・フリーデリッヒ・ガウスは、磁場の方向性と強さを測定できる最初のデバイスの 1 つを開発しました。彼はこの種の研究の Pioneer であり,偉大な数学者でもあった。彼は磁気を測定するのに使用されたシステムを作成し、従って私達がこれらの単位をガスメートルとなぜ呼ぶか流束密度の現代単位が Guass と名前を挙げられる理由である。
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 横プローブ併用可能製品 = GM07シリーズ、GM08シリーズ輸入品の為、日本国内では電池のみでの使用ください。. Hirst Magnetics GM07 および GM08 ガスメートル. これらの 2 つのマイクロプレスまたは制御されたメニュー駆動装置は、 S.I C.G.S ユニットの DC 、 AC 、および Peak Magnetic Fields の流束密度と磁場強度を測定するために GM07 および GM08 シリーズです。グラフィカルなモノクロ LCD ディスプレイ、プローブ極性イニシエータ、動作機能、ユニットディスプレイを搭載し、スタイリッシュで軽量、堅牢なデザインを実現しています。半柔軟性の薄いプローブを備えており、工場の床、現場、ラボ用途に最適です。 Hirst Magnetics の器械の GM07 および GM08 は簡単な使用の洗練された測定機能を、メニュー運転された、手握られたパッケージ提供する。. 特長と利点:. バッテリー駆動 多言語 横方向および軸方向のプローブと互換性があります 電源をオフにしても測定値は保持される 動作温度 0 ° C ~ +50 ° C 精度は 20 ° C+/-1 % で指定されます. Gauss メーターの動作. 計測器はホールプローブで、計測器からプローブに電流が送られます。このホールは電圧を発生させ、メーターはこれを記録する。磁場がほとんど静的でないことを前提とすると、電圧変動が一般的に発生するため、検出された最高電圧が使用されるか、または電圧計によって固定されることがよくあります。. ご存知でしたか . 1777 年生まれのカール・フリーデリッヒ・ガウスは、磁場の方向性と強さを測定できる最初のデバイスの 1 つを開発しました。彼はこの種の研究の Pioneer であり,偉大な数学者でもあった。彼は磁気を測定するのに使用されたシステムを作成し、従って私達がこれらの単位をガスメートルとなぜ呼ぶか流束密度の現代単位が Guass と名前を挙げられる理由である。
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム
アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ
アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、
ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
用途1.アナログメーター:
A. 交流電流計:0~1A~5A
B. 交流電圧計:0~30V
C. 直流電流計:0~100mA~1A
D. 直流電圧計:0~30V
2. 3 1/2桁デジタルメーター:
A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA
B. 直流電圧計:0~2V~200V
3.ファンクションジェネレータ:
(A)周波数範囲:
1Hz~10Hz
10Hz~100Hz
100Hz~1kHz
1kHz~10kHz
10kHz~100kHz
(B)振幅
正弦波出力:0~10Vp-p可変
三角波出力:0~10Vp-p可変
方形波出力:0~10Vp-p可変
4.ポテンショメータ:
A. 可変抵抗VR1=100Ω
B. 可変抵抗VR2=1kΩ
C. 可変抵抗VR2=10kΩ
D. 可変抵抗VR2=100kΩ
5.スピーカー:
負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W
6.電源:
A. 固定DC出力:+ 5V、500A
B. 固定DC出力:-5V、500mA
C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A
D. 可変DC出力:0~-15V、1A
E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V
7.他の標準付属品:
(1)電源コード
(2)取扱説明書
仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V
付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥85,980
税込¥94,578
52日以内出荷
IC PARITY GEN/CHKER 9-BIT 14DIP
仕様●論理タイプ:パリティ発生器/チェッカ●回路数:9ビット●電流 - 出力高、低:2mA、20mA●電圧 - 供給:4.5V ~ 5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番67-0409-02
1個
¥409
税込¥450
10日以内出荷
仕様入力タイプ:2相エンコーダ, 周波数, NPN/PNP, TTL 、 出力タイプ:電流、リレー、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0 → 20 kHz 、 出力レンジ:0 → 10 V dc, 0 → 20 mA, 250 V rms (リレー) 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:電流, 電圧 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 5223A プログラマブルf/I-f/fコンバータ. 5223Aプログラマブルコンバータには、周波数を電流や電圧に変換するf/l関数や、パルス除算や乗算を実行するf/f関数が含まれています。f/f関数はバッファとして機能して、高速パルストレインも収集します。. パルス計算機 周波数発生器(時間ベース又はクロック発生器として使用) ガルバニック絶縁 前面の5つのLEDで、f1とf2のアクティブ入力、デジタル1と2のアクティブ出力、プログラマブルなエラー信号を示します。 アナログ電流 / 電圧出力 アナログ電流出力は、0 → 20 mAの範囲でどの電流にも設定可能 電圧の出力範囲は、内部ジャンパを使用して0 → 10 V dc及び0 → 1 V dcの間で設定可能 PNP/NPN出力、オプションのリレー ユニバーサル電源 デジタル入力、パルス加算又は減算のいずれかを使用して、すべての関数にスケールファクタを入力できます。 入力及び供給逆極性保護 標準のPCやループリンク通信ユニットを使用して設定できますが、設定済みの製品を購入することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥121,680
税込¥133,848
5日以内出荷
関連キーワード