573件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V (700Wまで) ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
649 税込714
当日出荷

ファン2台をマザーボードに接続できます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス×2 (1つはパルスのケーブルが無く、2ピンです)
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
質量(g)112 定格125V・7Aただし、日本国内専用とする。 電源コード(m)2 プラグ形状2P・ストレート型
1個
829 税込912
当日出荷

ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル, 電気用品安全法(PSE)対応, RoHS基準値準拠
ブラック 定格電圧(V)AC125/7A コネクタ形状ACアダプター側:2ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス) 保証期間保証:初期不良交換のみ 変換タイプメス-オス
1本
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PWM4ピン(3ピン端子も接続可)を2つに分岐するケーブルです。 FAN用コネクタが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(PWM 4ピン メス) - FAN用電源(PWM 4ピン オス)×2 ケーブル長(cm)約30 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファンの3ピンコネクタケーブルを延長します。 設置場所で選べる、ケーブルの長さ違いをご用意しました。
コネクタ形状マザーボード側: ファン用3ピン メス - ファン側: ファン用3ピン オス 変換タイプメス - オス コネクタ1ファン用3ピン コネクタ2ファン用3ピン
1本
369 税込406
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。 細くても7Aまで流せる安心設計。
ブラック 定格7A-125V(700Wまで) コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m)0.5 ケーブルVFF0.75mm2
1本
549 税込604
当日出荷

AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8 ブラック コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス 変換タイプオス - メス
1個
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス 変換タイプオス - メス コネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン) コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アイネックスAC電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 アース線付きです。
ブラック 定格電力(W)700 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)7 コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m)1.8 機能アース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷

1x Molexファン3ピンTX3メスコネクタ 2x Molexファン3ピンTX3オスコネクタ 15cmのケーブル長 PC/Macコンピューターに対応
用途TX3 CPUファン2個を1つのコンピューターの電源接続に接続 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)11 ケーブル長(m)0.152 コネクタ形状ファン(TX3)[3ピン]メス - ファン(TX3)[3ピン]オス×2 ケーブル長(cm)15.2 変換タイプメス - オス
1個
699 税込769
翌々日出荷

カモン電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 電気用品安全法(PSE規格)を取得したRoHS対応の電源ケーブルです。 定格は7A-125Vです。 電源端子は耐トラッキング対策済みなので安心して使えます。 パソコンの電源ケーブルや周辺機器などの各種コンピュータ機器用の電源ケーブルとして最適です。
仕様●PSE:取得●アース:あり(約10cm)●トラッキング:対応 ケーブル長(m)3 端子3ピン(メス) - ACコンセント2ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源125V/7A
1個
1,198 税込1,318
欠品中

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスACアダプタ用電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V (700Wまで) コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠) ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
質量(g)約184 定格AC125V/7A ケーブル長(m)2 コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピン(アース線付き)プラグ(オス)
1台
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスAC電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 アース線付きです。
ブラック 定格電力(W)700 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)7 コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m)0.5 機能アース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

ペリフェラル(大4ピン)を大4ピン×2と小4ピン×2に分岐するケーブルです。 古いデバイスの端子が足りない時に便利です。
コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)×2、ペリフェラル(大4ピン メス)×2 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス-メス
1個
729 税込802
5日以内出荷

FAN用3ピンを2つに分岐するケーブルです。 FAN用3ピンが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(3ピン メス) - FAN用電源(3ピン オス)×2 変換タイプオス-メス
1個
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペリフェラル(大4ピン)を2つに分岐するケーブルです。 古いデバイスの端子が足りない時に便利です。
コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)×2 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。 大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。 アース線付きです。
ブラック 定格15A-125V (1500Wまで) ケーブル長(m)1.8(コネクタを含む) コネクタ形状(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス-メス
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

SATAを2つに分岐するケーブルです。 ラッチ付きなので安心です。
イエロー/ブラック/レッド タイプラッチあり ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス-メス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2SATA 15ピン ×2
1個
729 税込802
当日出荷

アイネックスAC電源ケーブル
エコ商品
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格7A-125V(700Wまで) コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) 電源コード(m)0.18 ケーブルVFF0.75mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
4日以内出荷

DELL製・HP製ノートパソコンに接続する電源ケーブル
ブラック 定格AC125V/7A コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス)
1台
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックス二股電源ケーブル
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を2つに分岐します。 内蔵機器増設に便利です。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス×2
1本
389 税込428
欠品中

サンワサプライシリアルATA電源ケーブル
エコ商品
電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(cm)17 ケーブル長(m)0.17 コネクタ形状電源コネクタ(大4ピン)オス - シリアルATA15ピンメス アズワン品番64-0899-02 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - メス コネクタ1電源コネクタ(大4ピン) コネクタ2SATA15ピン
1本
799 税込879
当日出荷

ルーメン電源ケーブル
エコ商品
ACコンセントと2ピンメガネ型ソケットを接続する電源コードです。 ノートパソコンや周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。 ケーブル長が3mあるので、ACコンセントが離れた場所にある場合などに便利です。
ケーブル長(m)3 端子ソケット 2ピン - プラグ 2ピン プラグタイプメガネ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

ペリフェラル(大4ピン×2) → PCI-E(6ピン)電源変換ケーブル
端子ペリフェラル 4ピン・オス(×2) → PCI-E 6ピン・オス
1個
499 税込549
5日以内出荷

SuperFlower社の既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。 。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。
寸法(mm)600×35×12 質量(g)126
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ] ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A 端子メガネ型2ピン AC2ピン ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

1本
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PWMファン2台をマザーボードに接続できます。 PWMファン2台をPWMコントロールできます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 全結線コネクタのみ、ファンのパルスを検出できます。
ケーブル長(cm)30 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×2 (1つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)
1本
489 税込538
4日以内出荷

PCやモニター・ACアダプタ等で採用されている3PIN型コネクタのケーブルです。
仕様ケーブル長:180cm 3P ACソケットメス/2P ACプラグオス アース付 ケーブル長(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックス電源延長ケーブル
電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) を延長します。 離れた場所にあるパラレルATA (IDE) HDD/5インチ光学ドライブなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)50 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス 変換タイプオス - メス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1本
399 税込439
当日出荷

抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする) 定格15A 125V プラグ平型2P +アースピン ケーブルHVCTF 2.0sqx3芯 許容曲げ半径(mm)51 ソケットIEC60320 C13 Lock Slim 各種認証PSE 保持力(N)200(参考値)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックス電源変換ケーブル
電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) に変換します。 最新電源はペリフェラル電源コネクタが減っているので大変重宝します。
ケーブル長(cm)6.5 コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) メス 変換タイプオス - メス コネクタ1SATA15ピン コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1本
609 税込670
当日出荷