15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
細くても7Aまで流せる安心設計。
色ブラック
定格7A-125V(700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)0.5
ケーブルVFF0.75mm2
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで)
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
抜け防止性能を備えた電源ケーブルです。容易に着脱可能です。
長さ(m)5
プラグアース棒付3ピン
電線仕様VCTF 3×1.25mm2
定格12A 125V
コネクタ台形タイプC13
アズワン品番7-844-04
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
アース線付きです。
色ブラック
定格電力(W)700
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)7
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)0.5
機能アース付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線許容電流(A)12(1200W)
質量(g)1100
コンセント個数1個口
コンセント形状2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
使用場所屋内用
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
色黒
定格12A-125V
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。
ケーブル長(m)5
コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)
使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。
オス形状USB-A
メス形状USB-A
変換タイプオス-メス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 5 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5898
アズワン品番65-7428-05
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 5 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番65-7430-14
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 5 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番65-7430-23
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、ソケットストレート M12 のケーブル端はフリーです。ケーブル長は 1 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey
アズワン品番65-7427-46
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
長さ(m)5
許容電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA3極M8メス
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
長さ(m)5
許容電流(A)12
許容電圧範囲(V)10→30dc
シース色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA4POS丸型
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
長さ(m)5
許容電流(A)3
シース色黒
コネクタB未処理終端
許容電圧(V)60
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 電気用品安全法(PSE規格)を取得したRoHS対応の電源ケーブルです。 定格は7A-125Vです。 電源端子は耐トラッキング対策済みなので安心して使えます。 パソコンの電源ケーブルや周辺機器などの各種コンピュータ機器用の電源ケーブルとして最適です。
仕様●コンセント側端子:3ピン オス(JIS C 8303、NEMA 5-15P準拠)●パソコン/周辺機器側端子:3ピン メス(JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
定格7A/125V
ケーブル長(m)3
加工トラッキング対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)5.3
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15(10芯コネクタ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(10.64MB)
コネクタ仕様ライトアングル
バッテリーから直接電源を供給するときのスタンダードタイプのパワーケーブルです。
仕様40Aスローブヒューズ 、5 SQ.(AWG 10)耐熱ケーブル 、結束バンド・交換用端子添付
AC100V、2極並行アース付き電源ケーブル、長さ1.5m
仕様●長さ:1.5m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-83
1式
¥3,698
税込¥4,068
13日以内出荷
電源ケーブル。230 Vサーボモータ用の5 m電源ケーブルです。
仕様●アクセサリタイプ:モーター電源ケーブル●併用可能製品:3000 rpmサーボモータ●電圧範囲:100 V、200 V
アズワン品番65-7317-71
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 250V
プラグC14
ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
保持力(N)200(参考値)
Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ]
ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A
端子メガネ型2ピン AC2ピン
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
コネクタA4-Pin Male M12
コネクタB4-Pin Female M12
許容電流(A)12
シース色グレー
許容電圧(V)60
RoHS指令(10物質対応)対応
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
L型コネクタにより、背面の出っ張りを抑えられます。短めの0.5mです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状3P メス(L型) - 2P オス
変換タイプメス - オス
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。
電源アダプターAT24シリーズと併用。
用途Bバー/Cバー用
ケーブル長(m)5
アズワン品番64-4654-28
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ