1箱(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。
日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。
部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。
取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
セット内容ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚
材質ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒)
質量(g)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30
対応機種電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm)
アズワン品番64-0908-36
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。
電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
1式
¥999
税込¥1,099
当日出荷
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。
ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚
材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄
質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36
寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35
対応機種AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mm
アズワン品番64-0908-34
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プラグ形状3P・ストレート
色ブラック
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状接地2P
機能ロックプラス機能付
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
種類プラグ
形状抜止タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V抜止形
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色ブラック
適合電線径(Φmm)9.6~12
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。
I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。
面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
セット内容マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2枚
材質マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)
質量(g)マジックフッカー付き面ファスナー/10、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×高さH)(mm)マジックフッカー付き面ファスナー/343×39、粘着付き面ファスナー/50×30
対応機種AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各150mm
アズワン品番64-0908-29
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。
2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品両面テープ
適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)
質量(g)0.8
能力(結線)8×4mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9
アズワン品番64-0889-33
1セット(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
タイプナイロンカバー
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
相数単相
適合プラグ7112GN、7112GN-CS
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
極配置抜止形
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ACチョイロックは電源ケーブルの抜け止め専用のロック部材です。
日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。
部材の全てが面ファスナーで出来ていますので、金属の使用が不可能な場所でのご使用も可能です。
取り付け、取り付け後の脱着がとても簡単!工具不要です。
お客様のアイデアで多様にお使いいただけます。
セット内容ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ)×1、ケーブル固定用面ファスナー(黒)×1、本体取付用面ファスナー粘着付(黒)×2
取付け方法step1 ケーブルの首に、ケーブル引掛用面ファスナー(オレンジ色)を通します。step2 ケーブル固定用面ファスナー(黒)を裏から合わせ、ケーブルの首に固定します。step3 本体取付用面ファスナー(粘着付)をプラグ差込口左右に取り付けます。step4 ケーブル側の面ファスナーを軽く引き寄せながら、本体取付用面ファスナーと合わせて固定します。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロックキー式
材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)2.8
寸法F(mm)10
寸法D(mm)16
寸法E(mm)17.5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
呼称15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7
スイッチ一括集中
機能マグネット付、雷ガード
コンセント形状3P抜け止め
プラグ形状2P・スイング
寸法(mm)約295×50×31
定格15A・125V・1500Wまで
ケーブル径(Φmm)約8.5
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
色ホワイト
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
機能ロック機能付き
色ブラック
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コネクタ形状IEC C13・NEMA 5-15P
定格容量12A・125V(合計1200Wまで)
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
定格容量(W)1500
マグネット○
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P抜け止め
コンセント個数7
プラグ形状スイング
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)約295×50×31
定格電力(W)1500以下
ケーブル径(Φmm)約4.2×7.6
色ホワイト
USBポートなし
雷ガード○
ハーネスプラグ仕様の6口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数6
プラグ形状ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスプラグ仕様の2口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様の電源タップです。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数2
プラグ形状ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスプラグ仕様の8口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
コンセント個数8
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ一括集中スイッチ
プラグ形状ハーネスプラグ
コンセント形状3P(接地2P)抜止
色グレー
定格15A・125V・1500W
ランプ通電表示:○
被覆二重:○
機能抜け止め:○
マグネットあり
フック壁掛け用:○
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
適合規格電気用品安全法:PSE適合
仕様環境配慮事項:環境配慮パッケージ
耐トラッキングあり
ハーネスプラグ仕様の4口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。
境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
プラグ形状ハーネスプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。
コンセント差し込み口は3極プラグです。
不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。
雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。
タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイト
色ホワイト
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状3P
定格電流(A)15
機能雷ガード
マグネット○
プラグ形状ストレート
取扱説明書日本語取扱説明書あり
雷ガード○
耐トラッキング○
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。
金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
用途サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局など
色ブラック
規格PSE準拠
機能ロック機能付き
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
コード種類VCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。
プラグ形状3P・ストレート
色グレー
ピッチ(mm)差込口間/40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26
アース端子あり
機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き
コンセント個数4
外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネットあり
コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
スイッチなし
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26
ケーブルVCTFコード
マグネット○
プラグ形状L型
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。
工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・100V(合計1500Wまで)
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61)
ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品3P-2P変換アダプタ
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×31
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレートプラグ
耐トラッキングあり
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
色グレー
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
固定プレートは取付けスペースに合わせてカットし取付けることができます
温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
定格容量15A・125V
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\
プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口抜け止めタイプ×1個口
コード長さ(cm)【アース】約10
プラグ形状3P&2P
プラグ折りたたみ式
仕様【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし
材質熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)
適合規格約PSE
定格容量100V125(1500Wまで)
使用環境温度(℃)60以下
シャッターなし
温度ヒューズ動作精度108℃
アース端子あり
適合地域日本国内のみ
差込口形状3P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本
タイプ抜け止め
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26
機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付
コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子○
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネット○
プラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキング○
2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
ケーブルVCTFコード
マグネットあり
プラグ形状3P・L型
耐トラッキングあり
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
色ブラック
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/平行型
耐トラッキングあり
関連キーワード
1
2
3
次へ