高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
形状カバー付き/DINレール直付き
冷却方式自然空冷
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
シリーズPL
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
高調波電流規制対応。
100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
寸法(mm)170×25×80
定格電圧(V)AC200またはAC100
型番NPS
取付ピッチ(mm)155
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
形状カバー付き/DINレール直付き
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ
入力周波数(Hz)50/60(45~66)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠
突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示LED:緑(DC_OK)
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB
冷却方式自然空冷
入力形式フルレンジ入力
出力形式±出力
形状カバー付き
シリーズPJ
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-20~75
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-25~65
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動0.05%/℃以下
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)25~85
保存湿度(%RH)25~90
入力電圧(V)AC85~264/1Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源コンセントを6ポート搭載し、電源供給だけではなくリモートからコンセントへの電力供給をON/OFFできます。遠隔で再起動できますので、現地へ行かずに問題が解消でき費用や時間を無駄にしません。本商品を導入することで、リモートで電源を再起動することができるため現地に駆け付けての作業を大幅に減少させ、運用コスト抑えることができます。本商品のご購入時に1年間の無料ライセンスを添付しており、2年目以降もご利用いただく場合はライセンスのご購入が必要です。「コンセントリブート」機能でアクセスポイントやスイッチなどのネットワーク機器をPingにて死活監視し、異常を検知すると自動的に電源を再起動します。 ネットワーク機器の異常を再起動により復旧してダウンタイムを短縮し、業務への影響を抑えます。本商品では本商品全体の消費電力と各コンセントの消費電力とその推移をグラフで確認することができます。消費電力を見える化することでコンセントに接続している機器の稼働状況にあわせた対策を検討することができ、電力消費の最適化、ひいては電気料金の削減に貢献できます。
仕様●サーキットブレーカー:あり●ポート仕様:RJ-45×2ポート●入力プラグ形状:IEC-C13 Inlet●入力周波数:50/60Hz●有線LAN規格:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※10BASE-Teは非対応
付属品電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ、長さ約1.8m)、ラックマウントキット(金具2種類×2枚、ネジ8本)、ゴム足(4個)、壁固定用ネジ(4個)、アンカー(4個)、ワッシャー(4枚)
質量(kg)約1.1
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)7.5(Typ)※本体のみ
コンセント個数6
コンセント形状NEMA 5-15R
対応OSWindows11、Windows 10、macOS 11~13
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)12(コンセント合計1200W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×70×44※突起部を含まず
保証期間3年
入力電流(A)12(最大)
使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ブラウザWindows:Microsoft Edge、Chrome、Mac:Safari※最新バージョンのブラウザーをご利用ください
出力周波数50/60Hz
1台
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光可能形(約5~100)
質量(g)0.5
光源寿命40000時間
調光方式PWM
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
質量(kg)0.97
タイプ水銀灯400形・300形相当用
種類屋外ポール内蔵用
電圧(V)100~242
内寸(mm)収納可能ポール:Φ105・□93.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×220×52
調光の可否不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
質量(kg)0.3
タイプDALI制御タイプ
電圧(V)100~242
調光率(%)連続:約1~100
適合本体LGBZ1437、LGBZ3447、LGBZ2481、LGBZ2448、LGBZ2436、LGBZ1476他
適用畳数8~12
1個
¥9,398
税込¥10,338
31日以内出荷
定格出力電圧(V)DC48
定格出力電力(W)10000
形状カバー付き
シリーズSC
定格出力電流(A)208
入力電圧(V)AC160~264 3Φ
入力形式三相入力
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC24
シリーズFCA
入力電圧(V)AC187~528 1Φ/DC265~746
入力形式連続入力
シリーズPBA
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370
入力形式フルレンジ入力
種別LED100形
質量(kg)0.3
タイプDALI制御タイプ
電圧(V)100~242
調光率(%)連続:約1~100
適合本体LGB11603LE1、LGB12600LE1、LSEB3000LE1、LSEB8200LE1他
1個
¥6,998
税込¥7,698
32日以内出荷
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)(調光/非調光)V145.4
入力電圧(V)100/200/242
出力電流(A)(調光/非調光)0.136
調光率(%)1~100
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ