33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m)50
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)電照LEDライトユニット
エコ商品
赤色波長(620nm~660nm)を多く含む、白色に見えるLEDを採用。設置個数少なく、広範囲に均等な照射を可能とするライン光源です。紫外線に強い筐体採用で耐久性にすぐれています。天井空間もすっきりで、作業や他設備の邪魔になりません。
用途電照栽培用LEDライトユニット 寸法(mm)1278×78×63 質量(kg)1.4 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)AC100~242 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(1.31MB) 定格光束(Lm)5000
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様3m間隔に吊り金具付きE26ソケット×8個 全長(m)24 使用電線VKFビニールコード
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷

スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用 電線仕様母線:VCT2C×2.0sq コネクタ両端末防水:125V2P15A
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA940C-92 関連資料図面(0.01MB) 仕様(0.2MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.05MB)
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5 取付け方法露出・DINレール 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 回路別回路・a接点 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±3分以内 回路構成別回路型(無電圧出力)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2 材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,160 税込2,376
当日出荷

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LDA8AGRIRED-G/S-VF アザミウマ忌避・電照用赤色LED電球 HotaluX(ホタルクス) 動画あり
アザミウマの忌避に最適な赤色波長を採用しています。最適な赤色波長が電照効果も発揮し、ダブルの効果があります。簡単に取付着脱可能な電球タイプです。既設のソケットがあれば、工事不要で省電化効果も享受。
用途日中はアザミウマ忌避に、夕方から夜間は電照効果で使い分けられます。 質量(g)92 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)100-242 口金E26/25 全光束(Lm)150 寿命40000時間 製品サイズ(mm)55×110 防水性IP65
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質フェノール リード線長さ(mm)150
1個
419 税込461
当日出荷

マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。 植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。 従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.88 電源コード(m)1.5
1個
17,900 税込19,690
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT 口金E26 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75 電線仕様-芯数母線:2、支線:2 分岐数10
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0 電線仕様-芯数母線:3、支線:3 最大間隔(m)5
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷

口金E26 適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2 材質(本体)ゴム 定格300V 6A ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。 電照菊用コンテナー。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1200×300×300●有効内寸(mm):1100×233×267●内容量(L):81.4●圧縮荷重:5.10kN(520kgf) アズワン品番67-6649-30
1個
18,464 税込20,310
5日以内出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 定格周波数(Hz)50/60 使用電球白色LED 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性IP44(防沫型) 点灯時間約30秒 電球の種類LED 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】
材質ポリエチレン (片面:コロナ処理対応) 厚さ(mm)0.01 クリア
1本
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。 付属品3M社製協力両面テープ 材質ポリカーボネート、ポリプロピレン 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×40×90 LED色昼光色 検知距離(m)センサー:3~5 光束(Lm)(High)230、(Low)15 LED使用数(個)40 防水保護等級IP65
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱を逃がさないシルバー効果で燃料費を大幅削減可能です。 早出し用のマンゴー栽培には、冬場の長期加温が必要ですが、夜間放熱を抑えるために、日没後に「シルバーポリ」を天井部・側面に内張りしたところ、約35%の暖房費削減効果が実測されました。また、早出し用のブドウ栽培に於いても、側面のみの展張で、約11%の削減効果を確認しています。 厚手三層シルバーの輝きと遮光性で、様々な利用が可能。 貯えられた熱気を逃がさない高い保温性があります。 光の反射性が高く、夏場のハウスやトンネル内の冷気を保ちます。 遮光率99%以上の為、短日処理等に利用できます。 他の資材に比べ、軽くて扱いが楽です。 電照菊など、夏場の保冷、遮光にも広く使われています。
用途ハウス栽培、スイカ、メロン、イチゴ他。 短日処理 菊。 貯蔵用 保温・保冷シート。 トンネル栽培他。 長さ(m)100 シルバー
1箱(100m×2巻)ほか
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。 仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ 付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14) 寸法(mm)120×137×51 ブラック 質量(g)480 出力携帯約1回充電可能 充電時間(時間)約3.5 電源タイプコンセント直結、充電式 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)【HIGH】2600【LOW】700 防水性IP66 連続点灯時間(時間)【HIGH】6【LOW】11
1個
8,498 税込9,348
欠品中

コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。 仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ 付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14) 寸法(mm)120×137×51 ブラック 質量(g)550 電源タイプコンセント直結、充電式 使用場所屋内、屋外 防水性IP66
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。
用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×80×115 質量(g)130(電池・三脚含まず) 電源電池式 使用電池単3アルカリ乾電池3本 明るさ(Lm)120 防水性防雨型 点灯時間10秒(固定)・常時点灯 センサー感知範囲110℃ 感知距離(m)4 点灯方式切り替え:ON/OFF/AUTO 光源LED0.5W×4個 設置場所屋外 設置方式三脚
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LED薄型パネルA
厚さ10mmの超薄型のLEDパネルです。スリットから差し込むだけでPOPの入替が可能、縦と横どちらでも使用できます。正面はガラス製なので傷が付きにくいです。POPやポスターの紙の種類を電飾フィルムをされますと光を通しやすく、昼夜を問わず明るく鮮明に内照効果が発揮されます。
照度(Lx)約5000
1台(1台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三ヶ島製作所ペダル Pretzel
人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
用途オフロード・街乗り 材質ボディ・側板:アルミ 質量(g)約530 ベアリングボールベアリング 寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅) モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
1ペア
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
レンズ色クリア レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 ビュー角(°)125 輝度フラックス433lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.25
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Cree製のXLampXP-G2LEDはシリコンカーバイドSC3技術のプラットフォームを使用しているので、高性能を発揮します。XLampXP-G2は、XP-GLEDシリーズと光学的に互換性があり、ドロップイン対応の性能を向上できるので、LED器具の設計サイクルを短縮できます。このシームレスなアップグレードを利用すれば、ルーメン出力を最大で20%向上できるので、高ルーメン出力と最大効率が必要となる照明用途に対してXP-G2が最適なオプションになります。。ANSI互換の色度ビン。85℃でビニング済み。駆動電流:1500mA(最大)。低熱抵抗:4℃/W。広視野角:115°。電気的に中性な熱経路。JEDECJ-STD-020C規格(湿度/リフロー感度)
用途LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明 レンズ形状正方形 色温度8300K LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 ビュー角(°)115 輝度フラックス458lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.1
1袋(2個)
419 税込461
7日以内出荷

UL認定コンポーネント。Cree XLamp XP-GシリーズLED。CreeのXLamp XP-G LEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。 このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。 XP-G LEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。高効率 広視野角: 125 ° 対称パッケージ 電気的に中性な熱経路 最大駆動電流: 1500 mA 低熱抵抗: 6℃/W 用途: LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●放射束:5000mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●輝度フラックス:130 lm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:XLamp XP-G●コード番号:711-8120 アズワン品番65-7260-01
1個
449 税込494
7日以内出荷