E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED
口金(E17→)E26
材質PC
色(本体)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60
本体質量(g)約17
耐荷重(g)350
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26
適合VVFΦ1.6mm×2芯
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 6A
ひも長(m)約1
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
色ミルキーホワイト
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)6
材質フェノール
リード線長さ(mm)150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
レンズ色クリアー
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥869
税込¥956
欠品中
色黒
結線方式巻締端子式
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類耐震電球
電圧(V)110
口金E26
ガラス仕上クリア
電球の種類耐震球
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
用途スポット照明、全体照明
口金E11
定格寿命(時間)2000
電球の種類ハロゲン
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず
電圧(V)AC100~200
消費電力(W)80
全光束(Lm)12800
アズワン品番65-9277-25
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。
種類検電ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥690
税込¥759
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化
簡単に差し替えるだけのLED電球
E10型は一般的な電球のソケット規格です。
発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
用途自転車ブロックランプ用
電圧(V)6
口金E10
輝度1W相当
ライト種類LED
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
チップタイプシングルチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他
使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8
指向角(°)30
適合サイズE10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
。密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.4W●光色:電球色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.077A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-30
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-29
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:7.6W●光色:電球色●全光束(lm):760●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.126A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球60形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約52g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-31
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-27
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
スムーズな調光により、幅広い用途でご使用頂ける本格プロ使用の養鶏LEDランプ。フリッカーレス仕様のため、光のチラツキを抑えて鶏のストレスを軽減させます。ボディはIP65仕様の防水・防塵仕様のため、屋外使用にも対応します。
色ホワイト
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)70
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)60×118
定格寿命(時間)30000
機能IP65等級(防塵・防水)*防水ソケット装着時 / 口金E26
最大消費電力(W)7
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)115.7
光束(Lm)810
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
誤挿入防止ソケットに対応します。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75
口金E17
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)290
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様密閉器具対応
材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
電圧(V)100(50/60Hz共用)
口金E17
定格寿命(時間)20000
電球形状一般球
使用場所屋内用
配光角度(°)220
電球の種類LED
蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として
蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。
また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。
用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に
定格電圧(V)100~240
口金26E
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-20~50
光色昼光色
関連資料(3.83MB)
電球の種類LED
色ブラック
定格6A 250V
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに
お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。
保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。
全長(mm)205
質量(g)460
定格電圧(V)100~240
口金26E
外径(Φmm)118
定格消費電力(W)43
全光束(Lm)6000
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65(防水ソケット装着時)
色温度(K)6500
電源周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-20~50
配光角度(°)240
光色昼光色
関連資料(3.83MB)
電球の種類LED
発光効率(Lm/W)139
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
用途商業施設スポット照明。全体照明
口金EU11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
全長(mm)75
管径(Φmm)18
色温度(K)2800
定格平均寿命(時間)2000
光中心距離49mm
適合ソケットE-11 HS、FS、GS
フィラメント(形式)CC-8
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】。トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)。誤挿入防止ソケットに対応します。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。【LED電球の共通特長】。・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。【白熱電球をLED電球に変えて節電】。工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!。照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
形状A形
質量(g)61
消費電力(W)5.5
口金E26
全光束(Lm)760
分類全方向
色温度(K)5000
寿命40000時間
配光角度(°)260
直径×高さ(mm)38×75
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型2灯用/ソケットカバー付
本体鋼
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型(連結用ソケットカバー別売)
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×81
再生紙使用マーク適合
口金E17
材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ