27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプタッチペンタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプスプレータイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21 危険物の性状非水溶性
1本(110mL)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
1箱(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。
用途ウィンカー球(オレンジ球)専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.18 危険物の性状非水溶性
1本(105mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量66mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4 危険物の性状非水溶性
1本(210mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤 使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1ケース(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)カラコンバルブ H4
瞳に魔法。華やかな存在感。ヘッドランプリフレクタにコーティング色が映り込み、カラーコンタクトでアイメイクをしたように車の瞳の色が変わる、H4ハロゲンバルブです。ピンク・ブルー・グリーンの鮮やかに魅せる3色新登場。 安心の車検対応・UN(ECE)部品認証取得品。
タイプH4 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 口金その他
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒRMLC-G1A (調合蓄光塗料)
エコ商品
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(10g×12個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 耐熱温度(℃)60
1個
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ターナー色彩ガラスペイント
ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。 ガラスペイント同士の混色も可能です。・「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。 「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色を混ぜることも可能です。部分的に色をのせたり、あらかじめ色を混ぜてから塗ることもできます。
泡玉(あわだま) 適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く) 主な用途ガラス 乾燥時間(時間)約3~4 アズワン品番64-5139-67 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)0.27~0.57
1本(40mL)
879 税込967
当日出荷

各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に 危険物の類別第四類 危険物の数量0.144L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25 危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。ガラスペイント同士の混色も可能です。 「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色が薄い時は先に筆で部材にガラスペイントを塗ってからすぐにスポンジでおさえるようにトントンたたくと濃いめに仕上がります。
適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く) 主な用途ガラス 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(40mL)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

窓ガラス用目かくしペイント ターナー色彩 動画あり
【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。
用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。 成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外) 使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 塗布方法スポンジ、ローラー 乾燥時間(時間)1~2 使用場所室内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料窓ガラス用目かくしペイント 商品説明(1.03MB)
1本(330g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210 質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む) 電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池) 使用電池単3形乾電池×3本 光束(Lm)約18(参考値) 明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時) 電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷

木材を劣化から守る『抜群の耐久性』! 塗装松材が JIS K 5600 7 7 に基づく促進耐候試験(キセノンランプ法)で500時間を経過しても光沢を保ち著しい劣化はありません。 環境条件によって異なりますが、およそ2~3年に相当します。 塗膜は水をはじく効果があり、雨に濡れても問題ありません。 木材を虫・カビから守る『防腐防虫防カビ剤混合』! 防腐防虫防カビ剤を混合しており、 JIS Z 2911 に基づくカビ抵抗性試験において、カビ・菌への効果も実証されています。
用途木部建築外装全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設など)、木部エクステリア製品(フェンス・ベンチなどのガーデニング製品) 危険物の類別非危険物
1缶(0.87kg)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

充電式なので、わずらわしい配線がなくなることで、作業現場の改善が図れます。 長時間作業も安心の10時間連続点灯です。 安心の屋外用防じん・防雨型です。 グローブパイプは耐薬品性なので、付着した塗料や油汚れなどを溶剤で拭き取り洗浄が可能です。 電池パック式なので、作業終了後は灯体より電池パックだけを取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプで、照度が約20%低下します。
用途プラント、発電所、各種現場の仮設照明に、自動車、航空機、船舶、電車、産業機械等の生産工場に 消費電力(W)8 電球の種類LED 設置場所屋外 仕様8WLED トラスコ品番818-4722 セット内容ACアダプター・専用充電スタンド 全長(mm)1425 質量(kg)1.8 全光束(Lm)1000 色温度(K)5000 ビーム角(度)120 連続点灯時間10時間 光源色昼白色 充電時間(時間)約6 明るさ(Lm)1000
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523) 付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個 種別CM-2 寸法(mm)135×90×58 測定範囲±1999nC 容量10μF 電源006P型積層電池1個(別売)
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷