22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 定格消費電力(W)15 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)40 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)25
1セット(2個)
409 税込450
当日出荷

仕様金網ガード付 適合口金E26の電球 電源(V)単相100 コード長さ(m)3 TKG品番9-2562-0101 TKG品番(2017)6-2352-0401
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


スワン電器提灯用LED電球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化 材質本体:樹脂・アルミ・PC 質量(g)34 消費電力(W)4 寸法(Φ×高さH)(mm)45×72 全光束(Lm)340 入力電圧(V)100/200/242 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数≧82 色温度(K)2200 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時) エネルギー消費効率(Lm/W)85
1台
989 税込1,088
当日出荷

サイズコード 仕様提灯に電球を入れて使用する場合は、60W以下の電球をご使用ください。電球は付属していません。
1個
7,330 税込8,063
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質フェノール リード線長さ(mm)150
1個
419 税込461
当日出荷

適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2 材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,160 税込2,376
当日出荷

コード長さ(m)2 ソケットサイズ(mm)Φ13 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
1,546 税込1,701
当日出荷


シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷


販促必需品!様々なカラーを取揃えました!年間を通し多方面で活躍!!お店の装飾はもちろん、お花見・屋台・子供会・町内会など 年間を通し多方面で活躍する商材です。コンパクトに折り畳めます!表面は、ジャバラ状になっており丼鉢状にコンパクトに折り畳めます。収納時にかさばりません。 ※装飾用ですので、ろうそく等は使用しないでください。電球は20Wまで使用できます。
材質ポリエステル樹脂 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)250×230
1箱(5個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(セード)和紙、(飾)鋼 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 LED寿命(時間)40000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)200 コード長さ(m)5 仕様ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 トラスコ品番851-4029 口金E26 機能連結コンセント付 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

サイズ直径21×H25cm 仕様※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可 素材ポリエチレン製
1個ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

提灯掛けがワンタッチ!電球も取付け可能な提灯コード。
材質ABS他 電源(AC V)100
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球100Wまで 材質:鋼鉄製 ワイヤー 折り返しタイプ E26用
仕様ワイヤー、折り返しタイプ 材質鋼鉄線
1個
493 税込542
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントさえあれば設置可能です
用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。 間隔(m)1
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)