721件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
1巻
39,980 税込43,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,960 税込41,756
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。 寸法(mm)1000×1000
1枚
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル 表面抵抗値(Ω)0.03
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。 材質金属箔付ガラス繊維 規格UL規格対応 (file E120470)
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。 種類関連商品 寸法(mm)70×105 引張強度(MPa)6 使用限界温度(℃)-20~+90 体積抵抗率(Ω・m)5×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~85 材質(シールド)特殊銅箔シート20μ 特性屈曲性、低電気抵抗
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質特殊合金 厚さ(mm)0.2 シールド効果40dB(150KHz~3GHz)
1枚
14,880 税込16,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質特殊合金 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.1 シールド効果60dB(150KHz~3GHz)
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディング サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有) 粘着力(N/cm)5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

質量(kg)5(100m) 長さ(m)100 外径(Φmm)6.2 導体断面積(mm2)0.31(23) 線心数4
1巻(100m)
22,980 税込25,278
翌日出荷

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用 付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂 規格IP3X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書 材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス 厚さ(mm)12(フィルター) 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子2端子 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 色(絶縁体)青・青・白・白 耐電圧(V/min)AC500
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法A(mm)250 寸法B(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)217
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高透磁率の合金箔をランダム配置させた磁性層を4 層とすることで軽量・薄型ながら、高い磁気シールド効果がえられます。電気室から発生する商用電源周波数(50-60 Hz)の交流磁場や、病院のMRI 室から漏れる直流磁場などに対して、良好な磁気シールド効果を発揮します。薄型・軽量、フレキシブルでトリミング加工も簡単、磁気シールドに適します。
仕様●材質:PETフィルム、EVA系接着剤、磁性層(4層)●サイズ:900×1800×t0.5mm●重量:1.4kg アズワン品番67-2381-17
1枚
108,000 税込118,800
17日以内出荷

材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム 付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)184/237(19/24) 最大風量(m3/min)4.7/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/63 入力(W)30/20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス 使用温度範囲(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
20,180 税込22,198
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディカル・エイド広帯域電磁波シールド材
磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、静磁界や電源ノイズ、100Hz~300kHzの低周波磁界を23~63dB遮蔽、裁断や折り曲げ、つなぎ合わせなど自由に加工できる、ラミネート加工されており耐久性が高い、上部絶縁層または上部導電層(接地可)が選択可能
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比重2.2 引火点(℃)22 硬化条件25℃3時間、100℃10分 希釈剤9015シンナー 工法刷毛・ヘラ、スプレー塗装 危険等級 保管環境室温 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 シールド効果55~90dB 危険物の性状非水溶性
1個(1kg)ほか
229,800 税込252,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺の結束に適した独自のジッパー方式です。ZTプライヤー仕様により短時間で結束可能です。ジッパー方式により高い嵌合強度を保有します。高いシールド性です。
用途電磁波シールドに。 材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール+アルミ箔(UL94VTM-0相当品)、半硬質塩化ビニール(ジッパー部) 2018年トラスコ掲載ページ3 0999
1巻
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。
仕様0.6mm厚タイプ 材質ポリエステル・銅・ニッケル 幅(mm)1050 定尺(m)1 表面抵抗値(Ω)0.03 アズワン品番3-4889-12 シールド効果95dB(100MHz)
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ハサミでカットして使用することができます。
性能シールド:88dB(100MHz) 材質ポリエステル・銅・ニッケル 幅(mm)1260 定尺(m)50 表面抵抗値(Ω)0.03 アズワン品番3-4889-11
1枚(1m)
22,980 税込25,278
当日出荷

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質特殊合金 厚さ(mm)0.08 シールド効果80dB(150KHz~3GHz)
1枚
56,980 税込62,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


透視性電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル 厚さ(mm)約0.1 シールド効果83dB
1枚
55,980 税込61,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透視性電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル 厚さ(mm)約0.1 シールド効果50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
1枚
27,980 税込30,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透視性電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル 厚さ(mm)約0.1 シールド効果65dB
1枚
41,980 税込46,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透視性があり中身が視認可能 袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません) 手軽な電磁波シールド
仕様素材シールド性能:50dB(100MHz)、60dB(1GHz) 材質ポリエステル+銅+ニッケル
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)