「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012
接続口径(Gねじ)45665
質量(kg)0.2
ポート数3
消費電力(W)5
材質(シール)FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線電気:付属ケーブルプラグ
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数3
消費電力(W)20 inrush、2 hold
材質(シール)FKM
定格電圧(V)DC24
作動方式直動式
ねじの種類G
材質(ボディ)ブラス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)付属ケーブルプラグ
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
仕様ロッカー
接続口径(プッシュイン)6mm
質量(kg)0.2
ポート数3
消費電力(W)11
材質(シール)FKM+EPDM
定格電圧(V)DC24
最高使用圧力(MPa)0.15
オリフィス(mm)3
材質(ボディ)PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
結線(電気)フラットピンターミナル
1個
¥21,980
税込¥24,178
41日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)1
作動区分ユニバーサル形
使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に
分析装置の分注工程に
ポート数3
材質(シール)FKM
使用圧力(MPa)-0.08~0.2
作動方式ユニバーサル形
オリフィス径(Φmm)1
使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
材質(ボディ)PEEK
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
取付姿勢自在
雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと
弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)
弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性(CV値)0.03
内部ボリューム(μL)19
作動方式直動式
ポート数3
弁構造直動式ポペット構造
作動方式直動式
ポート数3
ねじの種類Rc
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
ポート数3
消費電力(W)10.5
接続口径(Rc)1/4
作動方式ユニバーサル形
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(G) グロメット
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(C) コンジット
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
ポート数3
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
ポート数3
定格電圧(V)DC12
リード線取出方法(G) グロメット
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)DC24
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
ポート数3
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
ポート数3
定格電圧(V)DC24
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
ポート数3
定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
弁形式/ボディ形状(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付
弁形式/ボディ形状(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
ポート数3
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
1個
¥8,798
税込¥9,678
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
弁形式/ボディ形状(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥8,498
税込¥9,348
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付
弁形式/ボディ形状(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
定格電圧(V)DC12
ねじの種類(F) G
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(G) グロメット
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
定格電圧(V)DC24
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
使用流体空気・水
ポート数3
定格電圧(V)DC24
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体空気・水
電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号(-) なし
モデル33
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ