蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.1
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)160
寸法H(mm)200
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
寸法G(mm)45
流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)
起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
寸法d2002/02/01
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.5
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)160
寸法H(mm)252
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0~0.1
定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
寸法G(mm)45
流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)
起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
寸法d2002/02/01
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式準直動式
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。
【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。
【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
仕様GSL専用プレート
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
形状ストレート
材質(本体)CAC406(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
寸法L(mm)212
寸法H(mm)200
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
寸法G(mm)50
ハンドル形状なし
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
ポート径(Φmm)60
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ピストン式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)C3604、PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電開
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
作動耐久100万回をクリアしています。
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ハンドル形状なし
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電時閉形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式高応答タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)10
電圧(V)DC24
ボタン仕様ノンロック形(手動)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5
給油不要
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5
給油不要
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
ボタン仕様ノンロック形(手動)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式低電流タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
寸法B(mm)85
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.012/0.028以下
ベース取付ベースなし
ポートの種類シングルソレノイド
仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式高応答タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5
給油不要
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
作動方式パイロットキック式
ポート数2
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形
使用圧力(MPa)0.05~1
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2
作動方式パイロットキック式
使用流体水
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~180(凍結不可)
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.6
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0.05~1.6
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~200
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気
周囲温度(℃)5~40
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量3g/min以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.2
関連キーワード