55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 開放熱電流(A)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。 接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。
種類継電器 定格使用電流(A)電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V) 幅(mm)45 厚さ(mm)70 機械的寿命約500万回 最小使用電圧(V)24 最小使用電流(mA)10 電気的寿命(定格負荷)約100万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)75 幅(mm)43 型式SRD-T
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器 幅(mm)81 開閉ひん度(回/時)1800 電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回 機械的耐久性1000万回以上
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器 補助接点ツイン 幅(mm)48 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 電気的耐久性100万回 機械的耐久性1000万回 区分非可逆形 奥行(mm)49 縦(mm)48 操作方式交流操作形
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁接触器 機械的寿命約500万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)14 極数4 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)3 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A)3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 補助接点3a2b 長さ(mm)75 幅(mm)43 厚さ(mm)133.5 フレームT5 質量(kg)0.39
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)66 幅(mm)56 厚さ(mm)156 フレームK100 コイル定格電圧(V)DC100 質量(kg)0.53
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ねじ、DINレール 極数5極 定格絶縁電圧(V)690 電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4) 機種交流操作 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回 開放熱電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


質量(kg)0.67 寸法A(mm)74 寸法B(mm)53.5 寸法C(mm)130.5 定格使用電流(A)AC-15(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3]、AC-12(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5] 開放熱電流(A)16
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接点定格開放熱電流th[A]〔16〕・交流定格使用電流[A]〔AC-15級(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3/AC550V-3]、AC-12級(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5/AC550V-5]〕・直流定格使用電流[A]〔DC-13級(電磁石負荷)[DC24V-5/DC48V-3/DC110V-0.8(2)/DC220V-0.2(0.8)]、DC-12級(抵抗負荷)[DC24V-10/DC48V-8/DC110V-5(8)/DC220V-1(3)]〕
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
1個
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種類継電器 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1 長さ(mm)66 幅(mm)56 厚さ(mm)156 フレームK100 質量(kg)0.53
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)75 幅(mm)43 型式SRL-T 厚さ(mm)133.5 質量(kg)0.39 コイル定格電圧(V)DC100 種類継電器 フレームT5 補助接点3a2b 定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷


種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
1個
589 税込648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


種類関連商品 特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
1個
399 税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵 種類関連商品 規格UL・CSA 適合電線(mm2)1.25~2 開放熱電流(A)10 適合電線径(Φmm)1.6
1個
899 税込989
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)