銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
取得規格UL・CSA登録品
電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)5
収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内
最大積載段数2
使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9
適合ハウジング5240-N、5240-N1
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.7
識別数字マーキング
絶縁体厚さ(mm)0.85
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.0
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
導体に細線導体を使用。
絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。
柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。
UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル
種別可動部用
色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒
特性インピーダンス(Ω)120±12
RoHS指令(10物質対応)対応
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)22
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
ケーブルサイズ(AWG)26
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
ケーブルサイズ(AWG)22
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様●サイズ:AWG30●色:赤/青/黄/緑/白/黒●長さ:2m×6色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V
アズワン品番67-0416-62
1袋
¥839
税込¥923
当日出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)18
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
ケーブルサイズ(AWG)28
。導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)20
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)14
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
ケーブルサイズ(AWG)20
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)153
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)6
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
ケーブルサイズ(AWG)24
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)24
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)153
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)4
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)153
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)8
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様●サイズ:AWG30●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V
アズワン品番67-0416-61
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他
規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造
芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)
長さ(m)1
再生紙使用マーク適合
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)16
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)12
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)10
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)153
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
ケーブルサイズ(AWG)2
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
ケーブルサイズ(AWG)16
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格UL
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)305
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
ケーブルサイズ(AWG)18
仕様●サイズ:AWG36●色:赤/青/黄/緑/白/黒●長さ:2m×6色●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V
アズワン品番67-0416-66
1袋
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
仕様●サイズ:AWG36●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30V
アズワン品番67-0416-65
1袋
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V
VW-1の難燃試験に合格
柔らかく取り扱いが容易
誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用
仕様構成(本/mm):7/0.16
材質(シース)耐熱ビニル
絶縁体半硬質耐熱ビニル
シールド錫めっき同編組シールドを標準
概算質量(kg/km)50
絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143
シース厚(mm)0.9
シース色灰
シース外径(Φmm)6.7
導体錫めっき導体
耐電圧(V/min)2000
導体サイズ(AWG[mm2])28
線心識別ドットプリント方式
最小絶縁抵抗(MΩ/km)100
絶縁体外径(Φmm)0.98
1巻(100m)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
定格温度80℃、定格電圧300V
VW-1の難燃試験に合格
柔らかく取り扱いが容易
誘導を考慮して編組シールドを標準
用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用
仕様構成(本/mm):7/0.127
材質(シース)耐熱ビニル
絶縁体半硬質耐熱ビニル
シールド錫めっき同編組シールドを標準
概算質量(kg/km)175
絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230
シース厚(mm)0.9
シース色灰
シース外径(Φmm)12.1
導体錫めっき導体
特性インピーダンス(Ω)100
耐電圧(V/min)2000
導体サイズ(AWG[mm2])28
静電容量(pF)90
線心識別ドットプリント方式
最小絶縁抵抗(MΩ/km)100
絶縁体外径(Φmm)0.9
1巻(100m)
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ