複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。
必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
寸法b(mm)50
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
寸法D(mm)65
材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16
寸法A(mm)30
プライヤで挟み込むだけで取り付け完了。ねじ締め不要のスプリングクリップです。
表面処理ダクロタイズド塗装
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13
寸法C(mm)24
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。
適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
W3/8、W1/2に兼用できます。
2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
材質高耐食性めっき銅板
許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥399
税込¥439
16日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
生地に防炎性フィルムを使用しています。
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。
適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・
トラスコ品番331-3140
長さ(mm)(ファスナー)2200
幅(mm)300
厚さ(mm)0.3
質量(kg)0.4
長さ(m)2.5
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
材質ステンレス製
取り付けは工具不要でワンタッチ。
樹脂具を回転させることで、管の角度に合わせた取り付けができます。
材質ジオメット処理
適合吊りボルトW3/8
適合管外径(Φmm)24~27.8
1台
¥199
税込¥219
4日以内出荷
天井や天井近くに設置されたコンセントにプラグを挿した際、プラグから垂れ下がる電線をフック部に引っかけることで、コンセントやプラグにかかる荷重を低減させることができる器具です。フック部はケーブル保護用の軟質塩化ビニル被覆付きのため、摩擦や衝撃でケーブルに傷がつくことを防ぎます。吊りボルトに固定するグリップ部とケーブル支持のフック部が一体化しており、グリップ部の両端をしぼることで、吊りボルトに直接取り付けることができます。
単重(g)61.2
1個
¥458
税込¥504
6日以内出荷
ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。
材質ジオメット処理
許容静荷重(N[kgf])19[2]
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1箱(20個)
¥2,788
税込¥3,067
4日以内出荷
小径電線管の連用配管に最適。
必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)1.7
長さ(m)1.8
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
電線管のSベンド加工が不要です。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類アンテナマスト支持金具
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数(個)1
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類アンテナマスト支持金具
入数(個)1
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)710
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
養生シートに出入口を簡単に設置できます。
開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。
2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。
トラスコ品番324-8607
セット内容2m接着テープ付ファスナー2本25mmマジックテープ2セット500mm組みひも2本
幅(mm)30
質量(g)80
長さ(m)2.0
質量(g/本)40
材質(テープ)ポリプロピレン(PP)
材質(ファスナー)亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
既存の電線があっても簡単に設置ができます。
寸法(mm)165×413×292(H)
質量(kg)3.0
適合ケーブル外径(Φmm)80
安全最大荷重(kN)0.98
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)5.2
関連キーワード
1
2
次へ