33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170 適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170 寸法l2(mm)330
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁貫通時の電話線の保護に使用します。 TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下) 取付穴Φ9.5×Φ10mm
1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。 全長(mm)30 仕様配線工事用
1パック(5個)ほか
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP 色調アイボリー(シルキーホワイト系)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまで アイボリー
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1箱(10組)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 配管キャップ付。
ミルキーホワイト
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2 ミルキーホワイト
1セット
989 税込1,088
当日出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。 ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

スリーブ高さが200mmあるため、スリーブ開口部付近に溜まった雨水を階下へ流出させない止水効果があります。 ボイド管の代わりに設置することで、撤去する手間を省けます。 スリーブ端部に曲げ加工を施してあるので貫通物の損傷防止になります。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア
エコ商品
仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
エコ商品
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375UL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様スリーブ径 = 1.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
839 税込923
当日出荷

仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
969 税込1,066
当日出荷

仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

軟材質のため、カッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能です。 100~180mmの壁厚に対応します。 不使用時の塞ぎキャップ付です。 セット内容 ・塞ぎキャップ(室内用) ・貫通スリーブ ・シーリングプレート ・塞ぎキャップ(室外用)
1個
456 税込502
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)