314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)100 絶縁体標準厚さ(mm)0.2 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(100m)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 仕上外径(Φmm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)200 概算質量(kg/km)13 仕上外径(Φmm)1.85×4.0 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗(MΩ/km)20以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
6,998 税込7,698
当日出荷

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類通信ケーブル 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-15~+60 使用電圧(V)60以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類難燃ケーブル 全長(m)200 象牙 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 絶縁体厚さ(mm)0.18 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類難燃ケーブル 全長(m)10 形式対より丸形 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 材質(導体)軟銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。 種類通信ケーブル シース厚(mm)1 使用温度範囲(℃)-15~+60 静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類難燃ケーブル 仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)350
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
1巻(200m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
取扱い終了
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

華陽電線耐熱電線 APK=HP
エコ商品
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線 規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,998 税込5,498
取扱い終了
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の2種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格EM-AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。
用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路 規格EM-AE(JCS4396号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,598 税込5,058
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ 定格5A(MAX)100V 端子形状差込形 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.8 外寸(mm)約2×4 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格100V未満の弱電流通信用 導体単線
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エコ電線。電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
長さ(m)200 規格JCS9074規格(参考) 芯数(C)2 材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン 耐熱温度(℃)60 導体裸軟銅線
1巻(200m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)ほか
8,998 税込9,898
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
長さ(m)200
1巻(200m)
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

公称断面積(mm2)1.0 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.20 絶縁体外径(mm)2.6 シース外径(Φmm)7.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。 シース色ワームグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

公称断面積(mm2)1.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.20 絶縁体外径(mm)2.6 シース外径(Φmm)7.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線 導体外径(Φmm)0.65±0.02 シース色ねずみ 仕上外径(mm)標準14.5 端子対数30 絶縁体厚さ(mm)標準0.2 シース厚(mm)標準1.0
1本(30m)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。Reelexll 梱包形式を採用し、レングスマーク付き。
ケーブル長(m)200 シース色薄青 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)3 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
21,980 税込24,178
61日以内出荷

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線 導体外径(Φmm)0.65±0.02 シース色ねずみ 仕上外径(mm)標準13.5 端子対数20 絶縁体厚さ(mm)標準0.2 シース厚(mm)標準1.0
1本(30m)ほか
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

公称断面積(mm2)2.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.80 定格AC125V・15A 耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)6.7 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70 導体構成(本/mm)37/0.26 絶縁体外径(mm)約3.1 シース外径(Φmm)約8.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷