カテゴリ

  • 制御機器(596)
  • 電気材料(223)
  • 空調・電設資材(39)
  • 作業工具(38)
  • 溶接用品(16)
  • 電動工具(10)
  • 安全用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「電線 14mm2」の検索結果

945件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX 3M(スリーエム)低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(10キット)
71日以内出荷
低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材は、低圧耐火ケーブルの接続部分を保護するための接続材であり、シート状になっており、ケーブルの接続部分に巻き付けて使用します
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護接続直線接続 3心用
つば付水切端子 大阪避雷針工業(OHK)つば付水切端子大阪避雷針工業(OHK)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
用途銅線用材質銅製、スズめっき
鉄筋接続クランプ 大阪避雷針工業(OHK)鉄筋接続クランプ大阪避雷針工業(OHK)
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
用途銅線用
DV線引留碍子(低圧) 共立電機DV線引留碍子(低圧)共立電機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
-
圧着工具(裸端子) ミノル工業圧着工具(裸端子)ミノル工業
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
安全・確実の品質で圧着作業耐久性 連続試験回数35.000回合格全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用【成形確認機構内臓】すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません【グリップ】エラストマー採用手によくフィットし負担が少なく、軽い
用途裸圧着端子・スリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤー&ケーブルカッター 14 ミノル工業ワイヤー&ケーブルカッター 14ミノル工業
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
電線・ワイヤーロープ・鉄筋・軟鋼線も切断できる!!
性能IV150mm2、鉄筋Φ9mm、ワイヤーロープΦ14mm全長(mm)600質量(g)1800
ケーブルストリッパー IV線・CV線 ミノル工業ケーブルストリッパー IV線・CV線ミノル工業
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
IV線CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)194質量(g)183穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ14・22・38・60mm2(IV線・CV線)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目栄興電器
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)夏目口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大栄興電器
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ大口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ栄興電器
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 5D-HFA ) < PVCシース >関西通信電線
179,800税込197,780
1巻(300m)
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)5.3シース外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
13,980税込15,378
1本(10m)ほか
5日以内出荷
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
丸型端子(R型) オーム電機丸型端子(R型)オーム電機
229税込252
1袋(3個)
翌々日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) Panasonic(パナソニック)ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01各種認証JIS、電気用品安全法
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2804」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6関連資料(0.07MB)
協約寸法SPD 音羽電機工業協約寸法SPD音羽電機工業
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~14出力端子劣化接点:〇公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
協約寸法SPD 音羽電機工業協約寸法SPD音羽電機工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~14公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
協約寸法SPD 音羽電機工業協約寸法SPD音羽電機工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め 1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~14公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:2500以下,Up 対地間:2500以下最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 510V AC、三相3線 510V AC 、三相4線 510V AC
防水配線カバー マリンテック防水配線カバーマリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
防水仕様!DC12/24V・AC100/200Vで使用可能ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOXケーブルグランド付き外径2.0mm~8mmのケーブルに使用可3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき
寸法(mm)130×60×35質量(g)41備考本体取付時にシリコン接着剤が必要口径(Φmm)電線:外径2.0~8(14AWG-8AWG)電線口1ヶ所
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
74,980税込82,478
1巻(100m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
64,980税込71,478
1巻
3日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)ワイドミュラー
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)ワニ口クリップ付きKIV線ケーブルONE GAIN(ワンゲイン)
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを片側ずつに圧着加工した、CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。材質【ワニ口】ステンレス鋼長さ(mm)【ワニ口】108表面処理【ワニ口】銅メッキ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)100芯線直径(Φmm)5.64RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下ケーブルサイズ(SQ)14
圧縮端子(円撚り/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円撚り/全面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
圧縮端子(円撚り/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
圧縮端子(円圧/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円圧/全面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円圧/接触面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330 日星電気600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330日星電気
11,980税込13,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 KNIPEX(クニペックス)圧着端子KNIPEX(クニペックス)
1,498税込1,648
1パック
翌日出荷から90日以内出荷
プラスチック製カラー付きツインエンドスリーブ。
アルミ電線用銅管圧着端子 ニチフアルミ電線用銅管圧着端子ニチフ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
電線表面の酸化被膜除去作業が不要!従来通りの銅製機器に接続できます。圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入。圧着時にはキャップを外してご使用ください。
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具ミルウォーキーツール
629,800税込692,780
1個
7日以内出荷
革新的なアルミ端子圧着ソリューションダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズバイメタル端子 BML2シリーズバイメタルスプライス BMS3シリーズPanduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
689税込758
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)ワイドミュラー
1,898税込2,088
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)寸法L2(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,498税込1,648
1個
当日出荷から46日以内出荷
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
充電油圧式圧着工具 泉精器製作所充電油圧式圧着工具泉精器製作所
199,800税込219,780
1台
予約販売
片手操作可能です。
用途電線端子圧着トラスコ品番539-5834セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)335高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)2~14バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)20
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら