6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り 適合単相2線 1線接地 100V、単相2線 1線接地 200V、単相2線 中性点接地 200V 取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付 外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り) 規格JIS C 5381-11 構造プラグイン 表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯 適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2 取付場所屋内または盤内 接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続) 動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下 モード(防護)L-L、 L-E 最大使用電圧(V)(連続)AC280V 公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10 電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV RoHS指令(10物質対応)対応 警報接点電気式 短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA 再生紙使用マーク適合
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50
エコ商品
埋込穴(Φmm)50 消費電力(W)1 ランプの種類LED 演色指数(Ra)85 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) アルミダイカスト レンズ材アクリル 取付必要高(mm)44 質量(kg)0.1 取付可能天井厚(mm)3~25 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50
エコ商品
質量(kg)0.1 取付棚下面専用 消費電力(W)1 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(ケシ) ランプの種類LED LEDLED一体型 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)50 アルミダイカスト 取付必要高(mm)20 取付可能天井厚(mm)3~12 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り 適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V 取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付 外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り) 規格JIS C 5381-11 構造プラグイン 表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯 適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2 取付場所屋内または盤内 接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続) 動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下 モード(防護)L-L、 L-E 最大使用電圧(V)(連続)AC280V 公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10 電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV RoHS指令(10物質対応)対応 警報接点電気式 短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA 再生紙使用マーク適合
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷