商品豆知識
屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない!
線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要
耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない
断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない
配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる
単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般
種類ねじ込み式電線コネクタ
定格電圧(V)300
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)105Max
適合規格UL規格・CSA規格取得
特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。
種類ねじ込み式電線コネクタ
定格電圧(V)600
規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定
材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン
仕様難燃性(UL)
使用温度範囲(℃)105
特性難燃
関連キーワード