34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25~70
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 プラグ形状3P・2P兼用 適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。 種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC125 差込口形状接地2P 15A 125V タイプアースピンタイプ
1個
949 税込1,044
当日出荷

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグです。
特性アース付 仕様アース付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類プラグ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合規格PSE 適合電線VCTF(ビニキャブコード) 適合電線(mm2)2 形状平刃
1個
469 税込516
欠品中

独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質(ハウジング)ポリカーボネイト 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(導電板)無酸素銅(すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)125 適合電線径(Φmm)1.6、2 質量(g/パック)40 質量(g)40
1パック(7個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類キャップ コネクタタイプBNC 仕様ポリキャップ タイプ同軸 材質(コンタクト)ポリエチレン
1個
33 税込36
当日出荷

狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途 材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ) 使用周囲温度(℃)-25~+100 材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB) 材質(ブッシュ)EPDM ニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
1袋(10個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。 定格電圧(V)AC/DC600 材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2) 使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。 質量(g)200
1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合電線(mm2)0.30~1.25 材質無酸素銅・ビニル 寸法L1(mm)25.00 寸法l(mm)15.00 寸法d1(Φmm)3.20 寸法d2(Φmm)1.70 アズワン品番64-9722-34
1パック(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8.45 定格電圧(V)380 定格電流(A)35 材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~3.5 耐電圧(V/min)AC2500
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)2 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~125 適合規格UL224 収縮率(%)50以上
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)100 収縮率(%)内径/50(90℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、難燃性、絶縁
1袋(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線電子パーツ、カット作業などに 全長(mm)170 質量(g)54 刃長(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1本(1本)
1,820 税込2,002
8日以内出荷

住友電工熱収縮チューブ
エコ商品
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0996
1セット(10本)
特価
1,269 税込1,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度90℃ 収縮率(%)内径:50以上
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様両端端子圧着済み 全長(cm)約51 ケーブルVCTF1.25mm2×2芯
1本
739 税込813
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様VCTF1.25mm2×2C 材質銅・塩ビ・アルミ 全長(mm)約400
1個
489 税込538
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質塩ビ/銅 全長(cm)約51 ケーブルVCTF2.0mm2×2芯
1本
639 税込703
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続するモーター用電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様VCTF1.25mm2×2芯、両端端子圧着済 材質塩ビ・銅 全長(cm)約44
1個
749 税込824
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続するモーター用電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様VCTF1.25mm2×2芯 材質塩ビ・銅 全長(cm)約51
1個
709 税込780
4日以内出荷

興和化成配線ブラケット
エコ商品
電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理) 使用温度(℃)-30~100 寸法W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)1000
1箱(14本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用 適合電線サイズ(sq)1~2 材質(カバー)PC 材質(ハウジング)PA66、GF25、VC 材質PA66(ボトムカバー) 寸法W(mm)133 寸法D(mm)88 寸法H(mm)63 取付穴径(Φmm)8.2
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)LEDデスクライト回路設計セット
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法
セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2 材質ABS、PS 高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75
1セット
2,710 税込2,981
3日以内出荷