カテゴリ

  • 空調・電設資材(251)
    • ボックス(8)
  • 電気材料(66)
    • ケーブルクランプ(3)
    • 埋込コンセント(7)
    • 電線保護その他関連用品(5)
  • 制御機器(73)
  • 測定用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 照明(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「電線ボックス」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APカップボックス用(防水) セイワ工業APカップボックス用(防水)セイワ工業
709税込780
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金
AP薄鋼カップボックス用防水 セイワ工業AP薄鋼カップボックス用防水セイワ工業
709税込780
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
AP薄鋼カップボックス用 セイワ工業AP薄鋼カップボックス用セイワ工業
399税込439
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
APニップル全ネジ セイワ工業APニップル全ネジセイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト
APカップリングボックス用 セイワ工業APカップリングボックス用セイワ工業
319税込351
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金
AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業AP耐圧P式ケーブルグランドセイワ工業
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。
材質黄銅製
ワンショットゲージ 祥碩堂ワンショットゲージ祥碩堂
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
従来かなりの時間を要してお困りであった作業が約三分の一の時間で行う事のできる優れもの。主に電設工事においては、電線やケーブルを電線管に通す際に使用する中継ボックスとして使用されているプルボックス。プルボックスを壁や地面になどに固定する場合に行うプルボックス裏面の隅四方に穴開け加工の面倒なマーキングを一発完了。
用途プルボックスや分電盤の背面穴あけの位置決めや、円の中心取りに最適。寸法(幅W×高さH)(mm)100×60芯径(mm)【筆記芯】0.5~1mm以下
防水型マルチボックス アメリカン電機防水型マルチボックスアメリカン電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
引掛形60A防水形パネルコンセント・防水形フランジインレットが取付可能な、パネルカット加工およびねじ穴加工済みの防水形プルボックスです。あらかじめ器具取付用の穴開け加工がされているため、器具設置の際の省力化や作業時間の短縮に大きく貢献します。電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、全方向からの噴流水に対して保護されているIPX5適合の防水性能を持たせることができます。材質はステンレス製で、内部に送りができる接地端子座が設置されています。国土交通省仕様・民間仕様対応品です。
仕様接地端子座付銀色対応国土交通省仕様・民間仕様対応防塵防水性能IPX5適合品
防水BOX1型 電線口2方向 マリンテック防水BOX1型 電線口2方向マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水BOX 1型 電線口2方向電線口2方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
防水BOX2型 電線口4方向 マリンテック防水BOX2型 電線口4方向マリンテック
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水BOX 1型 電線口4方向電線口4方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 4方向 マリンテック電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 4方向マリンテック
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
寸法(mm)120×120×80 グランド部含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口3P/4P選択可能
電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 3方向 マリンテック電動リール用 ジャンクションBOX MJシリーズ 電線口 3方向マリンテック
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
寸法(mm)120×120×80 グランド部含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口3P/4P選択可能
ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機ニチフ リングスリーブ 20個入オーム電機
189税込208
1袋(20個)
3日以内出荷
屋内配線のボックス内での電線接続に使います。
薄鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
厚鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
ケーブル巻取り機(カインドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM質量(kg)10.7本体寸法(mm)800×520×1100適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg関連資料(2.06MB)最大荷重(kN)0.39取扱説明書(4.83MB)
ワイドブッシング ブラック 共和化学工業所ワイドブッシング ブラック共和化学工業所
3,998税込4,398
1箱(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング白色共和化学工業所
1,798税込1,978
1箱(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
ワイドブッシング ホワイト 共和化学工業所ワイドブッシング ホワイト共和化学工業所
5,198税込5,718
1箱(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所
2,398税込2,638
1箱(100個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
ベークノズル 共和化学工業所ベークノズル共和化学工業所
3,098税込3,408
1箱(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質6ナイロン
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
青透明キャップ オーム電機青透明キャップオーム電機
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
「パチン」と被せるだけ!Eスリーブ圧着接続の絶縁処理に 屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続
透明青定格電圧(V)AC/DC 600適合スリーブJIS銅線用裸圧着スリーブE-中、大
赤透明キャップ オーム電機赤透明キャップオーム電機
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
「パチン」と被せるだけ!Eスリーブ圧着接続の絶縁処理に 屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続
透明赤定格電圧(V)AC/DC 600適合スリーブJIS銅線用裸圧着スリーブE-小
吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
3日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌日出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合フランジ厚(mm)30~200
集中コンセントボックス 薄型 FMS(フレンドマリンサービス)集中コンセントボックス 薄型FMS(フレンドマリンサービス)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
電動リール用薄型コンセントボックス。厚さ34mmと薄型なので通路等に設置しても邪魔になりません。UV対策された非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製の集中コンセントボックスです。カバーのオープン方向をタテ・ヨコ自在に変えられるため取り付け方向も選択できます。ボックスの裏側には防水用ガスケットが付いているので、船体取り付け面に直接電線貫通しても水は浸入しません。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)98×140×深さ34質量(g)220
集中コンセントボックス FMS(フレンドマリンサービス)集中コンセントボックスFMS(フレンドマリンサービス)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製のクリアーなカバーにUV対策を施し、バッテリークリップで利用できるようにした集中コンセントボックスです。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉することができます。電線ホールはタテ・ヨコ両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。ボックス裏面には配線用のヒートシュリンクチューブ付き丸型端子が標準装備されています。
用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)100×150×深さ88質量(g)250
電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)
1セット(20個)
欠品中
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
形状オンボードタイプライトアングル極数10極使用温度範囲(℃)-40to+85端子形状コネクタ定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラック パナソニックEWエンジニアリング[天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 子器 ブラックパナソニックEWエンジニアリング
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
熱線センサ付き自動スイッチ 人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。 天井取付だから、空間すっきり。 多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。
仕様●タイプ:子機●定格電圧(V):DC12(無極性)(対地AC100)●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線:Φ1.6 Φ2.0単線専用●使用周囲温度(℃):-10~40アズワン品番67-5999-12
第二種電気工事士技能試験DVD アドウィン第二種電気工事士技能試験DVDアドウィン
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
一般住宅・小規模店舗等の電気設備工事に必須の資格「第二種電気工事士」の実技試験対策を盛り込んだ「見て」覚えるムービー集。 全9巻にわたって、技能試験の概要から器具の施工、電線の接続、各種技能等について解説しています。 実践的な技術を多数収録し、技能試験の雰囲気がリアルに再現されています。 工具や部品の細かい内容もしっかりと解説。 実際に技能試験を受ける雰囲気をそのまま再現。
仕様●【セット内容】●▼Series.1 技能試験はこんなカンジ●▼Series.2 施工のための準備:複線図の作成とケーブルの取扱い●▼Series.3 器具の施工:負荷器具編●▼Series.4 器具の施工:負荷器具編●▼Series.5 器具の施工:アウトレットボックス関連の施工●▼Series.6 電線同士の接続●▼Series.7 技能試験のギノウを極める:共通技能編●▼Series.8 技能試験のギノウを極める:指定工具による施工編●▼Series.9 技能試験のギノウを極める:VA線ストリッパによる施工編アズワン品番67-4747-19
TE Connectivity リボンケーブル, 6芯 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リボンケーブル, 6芯TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1個
5日以内出荷
コネクタ1 = Micro-MaTch IDCコネクタ 2 = Micro-MaTch IDCmm終端処理 = 終端処理済み極数 = 6シールド有無 = 非遮蔽AWGサイズ = 28 AWGシリーズ = Micro-MaTch長さ = 75.5mm外被色 = グレー代表規格 = RoHS対応、ULTE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対ワイヤー付きオス. Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、ワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで両端とも終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。 このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。 メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。 コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。 このコンタクトは赤いポリエステル製ハウジングで完全に保護されています。 このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリでは、200 mm、150 mm、70 mmのケーブル長を用意しています。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング耐腐食仕上げ 気密性の高い接続. 用途. このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 215083-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 215083-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷
極数 4行数 2オス/メス オスピッチ 1.27mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 1.5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ Micro-MaTch動作温度 Min -40.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 230.0 acコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215083-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215083-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
29,980税込32,978
1セット(250個)
5日以内出荷
極数 4行数 2オス/メス オスピッチ 1.27mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 1.5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ Micro-MaTch動作温度 Min -40.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 230.0 acコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 8-215083-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 8-215083-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
55,980税込61,578
1セット(250個)
5日以内出荷
極数 16行数 2オス/メス オスピッチ 1.27mm実装タイプ ケーブルマウント接続方向 ストレート結線方法 IDC定格電流 1.5A表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫シリーズ Micro-MaTch動作温度 Min -40.0℃動作温度 Max 105.0℃定格電圧 230.0 acコンタクト材質 リン青銅TE Connectivity Micro-Match電線用オスコネクタ. 電線対基板相互接続用のMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタ製品です。これらのMicro-MaTchリボンケーブルコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計が採用されています。このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTch IDC電線用オスリボンケーブルコネクタには、あらかじめカバーが組み付けられています。カバーにより、圧接処理前及び圧接処理中にリボンケーブルを正確に位置決めすることができます。カバーは、コンタクトと、コネクタの両側にあるプラスチックラッチで所定の位置に固定されます。これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、誤かん合防止用の極性化機能を備えています。 . 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 ケーブルの正確な位置決めを可能にする組み付け済みカバー 誤かん合防止用の極性化機能. 用途. これらのMicro-MaTch電線用オスリボンケーブルコネクタは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。. 製造 マテハン機器 制御ユニット ロボットやモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
43,980税込48,378
1セット(250個)
5日以内出荷
極数 = 8行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = コネクタ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 1.5A定格電圧 = 100 Vシリーズ = Micro-MaTch Industrialコンタクト材質 = 青銅シリーズ番号 = 7-215460かん合面に対して平行なはんだレグをインデントし、保持力を高める Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムを採用しています。極性付きハウジング。 TE Connectivity ( TE ) Micro-MaTch コネクタファミリは、 1.27 mm のコンタクト間隔で、さまざまな電線対基板及び基板対基板相互接続が可能です。Micro-MaTch コンタクトは、フレッチング腐食を防止します。これは、スズめっき接続での従来の故障モードです。オスコンタクトとメスコンタクトの間の振動 / 熱膨張によって発生する相対的な動きは、メス部品の追加の位置決めスプリングによって吸収されます。接触点のずれを防止すると、気密性の高い接続が実現され、 Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムのフレッチング腐食を防止できます。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、 28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 サイロック ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 サイロックネグロス電工
3,898税込4,288
1セット(10個)
4日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。 警報用電線の支持ができます。 樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20入数(個)10取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
吊りボルト用感知器取付金具 サイロック ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具 サイロックネグロス電工
2,298税込2,528
1セット(10個)
7日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 警報用電線の支持ができます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2入数(個)10取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【2320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)160.6極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら