適合ES-6シリーズ
適合電線径(Φmm)14(KIP-8~22)
メッキ3C
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.84MB)
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)10
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-3357
質量(g)30
寸法H(mm)10
寸法d(mm)4.6
寸法L1(mm)55
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)35.5
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
表面実装用基板上の電線を固定できる金具です。
リフロー後、電線を入れて上から押さえて固定して下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)約0.5
両面テープ発泡アクリル基材
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに
トラスコ品番568-0094
セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6
材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS
穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7
ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス
厚さ(mm)3
下穴径(Φmm)14
寸法B(mm)50
寸法K(mm)75
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
種類差込形電線コネクタ
エスコ品番EA539FC-4
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
アズワン品番65-3887-05
1台
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
関連キーワード