端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格JIS C 2805適合
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7905
色グレー
寸法L(mm)20.3
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-90
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥509
税込¥560
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7875
色ホワイト
寸法L(mm)18
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)2.6
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)1.3
アズワン品番65-2005-45
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5
適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7878
色グレー
寸法L(mm)22.3
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-91
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥549
税込¥604
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7883
色グレー
寸法L(mm)18.3
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-89
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥459
税込¥505
当日出荷
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)
JIS規格DIN規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1436
色グレー
寸法L(mm)16.7
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)5.5
寸法D1(mm)1.8
寸法D2(mm)2.1
アズワン品番65-2006-08
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥769
税込¥846
翌日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7882
色ホワイト
寸法L(mm)14
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)2.6
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)1.3
アズワン品番65-2005-43
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5
適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7903
色グレー
寸法L(mm)16.3
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)2.8
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)1.5
アズワン品番65-2005-88
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1440
色ホワイト
寸法L(mm)14.5
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)5
寸法D1(mm)1.4
寸法D2(mm)1.8
アズワン品番65-2005-99
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2
適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
¥669
税込¥736
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7885
色ホワイト
寸法L(mm)16
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)2.6
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)1.3
アズワン品番65-2005-44
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5
適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
¥459
税込¥505
翌日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1439
色グレー
寸法L(mm)14.7
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)5.5
寸法D1(mm)1.8
寸法D2(mm)2.1
アズワン品番65-2006-07
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
適合手動工具/NH5、NH32、NH60
色黄透明
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
端子形状丸形
寸法D(Φmm)2.9
電線抱合範囲AWG(#)24~20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
特性難燃
関連キーワード