26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 規格(構造規格)eG4
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

岩崎電気エルボ T形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)0.45 適合電線管16(PF1/2)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。カバーねじ込み方式のため、開口部が広くボルト締めの手間が省け、曲がり部分のRを大きくとり電線被覆の破損を防ぎます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 材質鋳鉄 規格(構造規格)d2G4 寸法d(mm)65 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 規格(構造規格)eG4
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フジテック・ジャパンクロス回転止ネジ付ブラック
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ 材質亜鉛ダイカスト 形状クロス ブラック 仕上黒塗装
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類厚鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 寸法L1(mm)16 材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
表面処理溶融亜鉛メッキ 主材質鋳鉄
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)





本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(カバー)主:鋼板
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)