20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
848 税込933
当日出荷

管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
B(黒) 材質スチレン系熱可塑性エラストマ
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製だから堅牢です。
用途仮止め・目隠しなどに使用 温度範囲(℃)-20~90 取付ねじJIS B 0202 防水保護等級IP67
1個
248 税込273
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。 規格(構造規格)d2G4
1個
特価
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三桂製作所おねじ付プラグ
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途仮止め・目隠しなどに使用 ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 取付ねじJIS B 0202 防水保護等級IP67
1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン 取付板厚(mm)0.8~3.2
1セット(100個)
1,760 税込1,936
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。 規格(構造規格)d2G4
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)