用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。
適合規格(PS)E
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
規格(構造規格)eG4
用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛メッキ
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
用途薄鋼用
材質鋼管製
規格JIS C 8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.5
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
高耐候性
耐衝撃性樹脂
形状エルボ45°
めっき付着量は300g/m2以上です。
材質(ねじ部)ステンレス
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)1.2
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
付属品防水パッキン付
色ベージュ
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.5
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)0.45
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.38
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.95
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.85
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)1.5
適合電線管54(PF2)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)1.2
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.6
適合電線管28(PF1)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.4
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)2.15
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)2.1
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)1.75
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)1.5
適合電線管54(PF2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ