一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径W3/8
トラスコ品番284-1011
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~15
許容静荷重70kg
材質/処理めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)2.0
寸法A(mm)23
寸法B(mm)6
適合フランジ厚(mm)1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。
材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具
吊ボルト径W3/8
色シルバー
適合フランジ厚(mm)1~25
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊りバンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)26
寸法W(mm)25
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム
変電設備工事用フレーム
分配電盤用フレーム
共同溝用フレーム
質量(kg/m)2.78
表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理
断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4
断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53
断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
寸法b(mm)50
材質鋼板(SPCH)
セット内容金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本
寸法(mm)80×50×50
質量(kg)0.7
表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
板厚(mm)2.3
1個
¥3,288
税込¥3,617
21日以内出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径W3/8
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~15
許容静荷重70~100kg
材質/処理SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)本体/3.2、ボルト受け部/2.3
寸法A(mm)35
寸法B(mm)5
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。
スライドロングソケットです。
17mmはレースウェイに入る2面加工です。
電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。
水まわり設備での作業に適しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
全長(mm)169
質量(g)290
天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。
長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。
レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。
経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事に
アズワン品番65-1996-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード