全国各地で活躍する人気の電車を集めた写真図鑑。新幹線をはじめ、特急、通勤電車、蒸気機関車などを集めて紹介。付録のDVDには、本で紹介している車両から選りすぐりの80種以上を収録。収録時間は約80分。本の誌面にもQRコードが付いているので、スマホでも映像を見ることができる。
判型B5
ページ数64
初版年月2024/08/10
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
超小型軽量(約 50x15x15mm、約 10g)なので、N ゲージ鉄道模型に装着して進行の映像確認が可能。Wi-Fi 利用でスマホから簡単設定、簡単操作。スマホで録画や画像回転が可能。
用途Nゲージ車両専用カメラ
仕様●マイク無し●技適:取得済
付属品本体、両面テープx2,USB電源ケーブル
形状超小型
質量(g)約10
外形寸法(mm)約50×15×15
対応端末:Android5.0以上、iOS9.2以上
解像度1920×1080
動作環境温度:0~50℃湿度:90%以下(結露無条件)
内蔵電池リチウムポリマー電池(200mAh/3.7V)
充電方式USB電源
撮影距離(cm)10~∞
使用場所室内
連続動作時間約50分
対応アプリケーション専用アプリ(無償)
防水性なし
画角撮影画角:対角約80度
最低照度(Lux)撮影:10
無線LANWIFI2.4GHz帯、IEEE802.11g
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
新幹線や特急列車など、いろんな電車を見ることができる写真えほん。見やすい大きな写真で、おうちのかたと一緒に幼児から楽しめ、小学生は一人で読むことができます。通勤電車、リニアモーターカー、SL、トロッコなども掲載。
判型小AB
ページ数46
著者名山﨑 友也(写真)
初版年月2025/01/10
1冊
¥500
税込¥550
4日以内出荷
1冊
¥290
税込¥319
4日以内出荷
全車種、イラストで描かれたのりもの図鑑の「電車」編。新幹線、特急、通勤電車、SL、貨物列車、はたらく列車、鉄道のなかま、など、全90車両を紹介。両観音開きで、横に広がる、「全国鉄道マップ」付き
判型B5
ページ数40
初版年月2024/03/10
1冊
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
山の村を電車は走っていくよ。デデン、ドドン、デデン、ドドン。トンネルの向うはどんなかな。電車はきょうも走るよ。山から海へ。海から山へ。後ろからも読める楽しい絵本。
初版年月2002/01/01
分類児童
判型B4
ページ数24
ジャンル日本文学小説
著者名間瀬直方 作・絵
1冊
¥1,200
税込¥1,320
10日以内出荷
電車や新幹線関連のワッペンです。シール&アイロンどちらでも接着OKです。
材質表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:アクリル系
可愛い猫のシルエットと非接触ツールの機能が見事に融合!デザインと機能性について徹底的にこだわりました!
電車やバスのつり革、エレベーターのボタンなど公共の場所では誰がどの状態で手を触れたのか気になりませんか?
そんな時はコロにゃんチャンにお任せ!しっぽを様々な場所にひっかけて接触回避!ボタンやスイッチパネルはしっぽでプッシュ!
抗菌効果抜群の純銅製!手にしっとりと馴染んで使いやすい!純銅ならではの程よい重量感が安心のホールド力を発揮します!
卵1個分と同程度の重さ、スマホより断然軽い!更にキーリング付なので持ち運びにも最適!ご主人様を可愛く、賢く守ります!
家族や友人、同僚など大切な方へのプレゼントにもオススメです!さぁ、コロにゃんチャンと一緒に出かけよう!
銅はウィルスの滞在時間が4時間程とされています。
材質純銅
質量(g)62.5
寸法(幅W×高さH)(mm)144×44(本体サイズ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
商店や組合などでお使いいただく際に重宝する商品券です。品格のある幾何学模様をほどこしたベーシックなデザイン。商品券の文字入り、金額の記載あり。
材質上質紙
寸法(縦×横)(mm)76×160
坪量(g/m2)105
子どもたちに人気の「プラレール」と実際の車両の写真を見くらべながら楽しめる電車図鑑。新幹線、特急、普通電車、SLなど、それぞれの車両の特徴の解説のほか、最高時速や走行区間、定員などのデータも掲載。
判型B5
ページ数64
著者名タカラトミー(監修)
初版年月2018/10/10
1冊
¥950
税込¥1,045
4日以内出荷
0歳から楽しめる赤ちゃん絵本。新幹線、特急、通勤電車、蒸気機関車など、人気の電車を写真で紹介。持ち運びに便利な手のひらサイズ。※2010年4月発行の同書籍の改訂版
判型A7変
ページ数32
著者名永岡書店編集部(編)
初版年月2025/04/10
1冊
¥500
税込¥550
4日以内出荷
種別店舗
文字のぼり 高価買取激安販売チケットショップ ご不要になった金券、1枚から買取り致します。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
バス、電車、ダンプカー、パトカー、飛行機の5つの乗り物のパーツが収録されていて、糊やハサミを使わずに組み立てることが出来ます。
組み立てた乗り物は、色鉛筆やペンで、色を塗ったり模様を描いたりして、オリジナル作品に仕上げることが出来ます。
親子で一緒に協力し合いながら組み立てて、完成した作品はかわいいインテリアとして楽しめます。
ページ数14ページ+台紙18枚
適合年齢(歳)5頃から
1冊
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
もしも虫が電車になったら……。本書は子どもが大好きな『昆虫(生きもの)』と『電車』がコラボレーションした夢の絵本です。だんご虫電車、セミモノレール、みみずの地下鉄を乗りついで、やってきたのは樹液ターミナル。そこで待っていたのは大迫力のかぶと虫新幹線! 旅の途中でもたくさんの『働く虫(生きもの)』と出会えます。ページが横長に開くしかけにより、それぞれの場面が大きく広がります。大迫力の夢の世界を存分にお楽しみください。
判型B5横
ページ数40
著者名いとうみちろう
初版年月2022/03/10
1冊
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)導電ゴム
トラスコ品番393-1188
質量(kg)2
車輪幅(mm)25
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
材質(金具)スチール
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフをアレンジした、入園入学シリーズです。
シールとして貼れてアイロン接着も出来る、使い勝手のいいネームタグ。目印や名前つけにおすすめ。(9枚入り)
材質表:綿100%(にじみ防止加工)、裏:ホットメルト、EVA / シール:アクリル系強粘着剤
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約20×20
柄電車
1枚(9個)
¥299
税込¥329
6日以内出荷
写真を見ながらことばをどんどん覚えられるのが大好評の「はじめてずかん これ、な~に?」シリーズの<のりもの編>。「自動車」や「電車」「飛行機」「船」など、さまざまな乗り物170種類以上の写真と名前を日本語と英語で一緒に掲載。
ジャンル知育絵本
判型特AB
ページ数28
著者名永岡書店編集部
初版年月201708
1冊
¥1,000
税込¥1,100
15日以内出荷
付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200
全長(mm)1400~4100
質量(g)2300
使用温度範囲(℃)0~+50
電源単3電池×4本 (付属)
表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED
出力電圧(V)テスト:DC1000±200
検電範囲(V)DC1500 (適用電圧)
防塵防水性能IP44相当
絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間
定格動作開始電圧(V)DC750±50
漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
1組(1組)
¥265,000
税込¥291,500
8日以内出荷
注意:※単品では使用できません。EA707DN-1(別売)と一緒にご使用ください。EA707DN-1(別売)の先端検知部を取り外し、ネジ機構で簡単に取り付けられます。
仕様●全長:全長収縮時/1300mm 伸長時/3400mm 連結伸長時/7400mm●重量:約10kg●材質:FRP●EA707DN-1(別売)に取り付けて、き電線への検電が可能●引っ掛けやすいフック型検知部(Φ80)を装備
アズワン品番65-9272-19
1組
¥112,000
税込¥123,200
8日以内出荷
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ付き
材質(本体)スチール
質量(g)703
材質(車輪)導電
適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)
耐荷重(N)300
1個
¥2,002
税込¥2,202
9日以内出荷
可愛い猫のシルエットと非接触ツールの機能が見事に融合!
電車やバスのつり革、エレベーターのボタンなど公共の場所では誰がどの状態で手を触れたのか気になりませんか?
そんな時はコロにゃんチャンにお任せ!しっぽを様々な場所にひっかけて接触回避!ボタンやスイッチパネルはしっぽでプッシュ!
車のヘッドライトなどにも使用されているポリカーボネート製!厚さ10mmで衝撃にも強く、熱にも強い!キーリング付なので持ち運びに最適!
別売りの着せ替え専用ステッカーを貼れば、あなただけのコロにゃんチャンに変身!ご主人様を可愛く、賢く守ります!
さぁ、コロにゃんチャンと一緒に出かけよう!
家族や友人、同僚など大切な方へのプレゼントにも!
「電車ねこ コロにゃんチャン 専用着せ替えステッカー」と一緒にどうぞ!
材質ポリカーボネート
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)44×144×10(本体サイズ)
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車S
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車
形状固定車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)12
全長(mm)390
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/4(0.25)ポンド
質量(g)225
寸法A(mm)94.5
トラスコ品番760-7601
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
拭くだけでレンズのくもりを防ぐ、メガネ用クリーナー。レンズの指紋・脂汚れもスッキリ落とします。個別包装なので、携帯に便利です。
用途マスクをするとき、電車やバスで、食事中に
商品タイプ発泡洗浄剤
成分イソプロピルアルコール、界面活性剤
1枚の寸法(mm)約100×133
アズワン品番65-0435-48
1個(20枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)約60
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)約2.5
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
通勤・通学前に使用すると満員電車や移動中涼しく快適に過ごせる。衣類にスプレーするだけで冷感成分(l―メントール)が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感を与える。汗をかくとひんやり感が続く。衣類についた汗のにおいを消臭。保存に便利なキャップ付き
タイプ詰め替えパウチ
1個(250mL)
¥548
税込¥603
当日出荷
こんなお得な商品も!
防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に
ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能
不織布製収納袋(水色)付き
頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品
材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)
寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80
質量(g)420(帽体295)
種類折りたたみ
適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ式バックル
使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
遠くまで音が届く真鍮鋳物製。消音できるので、電車やバスの乗車もOK。
材質真鍮、アルミニウム
寸法(mm)50×45×175
質量(g)115
カラビナ開口幅(mm)12
1個
¥3,560
税込¥3,916
欠品中
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式
長さ(mm)170~1150
材質(本体)金属製
質量(g)60
フィーラー10段伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ