雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に!
霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃
つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。
小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。
作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。
また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃
質量(g)60
寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!

再凍結防止解氷スプレー(エアゾールタイプ)
モノタロウ
¥219
税込¥241
窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
しり付着した霜をそぎ落とす!
材質(ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP
質量(g)約90
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×236×10
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。
材質ポリアミド炭素入り
材質(刃)ポリアミド炭素入り
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。
撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。
ガラスコーティング車にも使用できます。
-40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230
凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
スクレーパー端にアイスチッパ付
クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番EA928AG-595A
全長(mm)290
スクレーパ97mm
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。
再凍結防止機能付きで大変便利です。
-40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。
キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用
成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン
種別水性、エアゾール
タイプ再凍結防止剤配合
凍結温度(℃)-40(原液使用時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
冷凍ショーケースの霜取りを制御するタイマー
質量(kg)0.18
外形寸法(mm)90×110×60
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)1.5
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5
取付け方法露出・DINレール
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式交流モーター式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA
回路別回路・a接点
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±3分以内
コンパクトな薄形、大きく見やすい液晶表示
AC100-200V 50-60Hz電圧・周波数両用
除霜開始時刻は、24時間表示の毎正時選択方式です。
運転時には、スイッチの状態、全除霜開始時刻、除霜時間、現在時刻を一目で確認できます。
きめ細かな除霜ができます。除霜時間は1分間単位で1~99分、遅延時間(TSE-61DF形のみ)は0.5分単位で0.5~9.5分まで細かく自由に設定できます。
「一時除霜・取消」ボタンで強制除霜、強制終了が可能です。
工事や在庫管理のわずらわしさを削減できます。
用途デフロスト専用品
冷凍・冷蔵ショーケースの霜取り専用タイムスイッチ
取付方式表面取付
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142
色ホワイト
寸法(mm)約475×635×1290
質量(g)37000
材質鋼板、PP、ABS、ガラス等
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)93
省エネ基準達成率(%)315(2021年)
コード長さ(m)約1.8
扉開閉方式右開き
耐荷重(kg)30(トップテーブル)
耐熱温度(℃)100(トップテーブル)
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)475
1台
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
フロントの雪かきが素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。
用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。
幅(mm)178
全長(mm)650
材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)178×650
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。
TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。
外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10~50
電圧許容範囲(V)AC85~240
適合圧着端子丸形 JST V2-M3
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1c
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
スライド扉採用で、設置条件にて選択出来る
フィルターと一体化していたドレンパンを独立させることで、お手入れしやすいサイズになりました。
毎日ドレンパン内の水を排水してください。
電源(単相/V)100
容量(kVA)0.42(4.2A)
消費電力(W)冷却時:207/207、霜取時:22/22
庫内温度(℃)0~10
ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分メタノール/界面活性剤/色素
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー
性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)33
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240
冷却方式直冷式
定格入力(W)80、電熱装置:8
年間消費電力量(kWh/年)252
定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1
質量(kg)約49
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25
タンク容量(L)約20
電源コード(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)840/1050
騒音値(dB)63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970
電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4
冷媒封入量(g)680
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番448-9527
タイプコンプレッサー式
外形寸法(mm)390×430×835
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)33
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)590/700
保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)
冷媒HFC R407C
圧縮機全閉式ロータリー
除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1
質量(kg)約32
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)700/820
騒音値(dB)63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835
適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)
電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3
冷媒封入量(g)450
除湿能力(L/日)28/33
1台
¥119,000
税込¥130,900
翌々日出荷
窓ガラスの氷・霜をカンタンに溶かす広範囲タイプの解氷トリガーです。
-35℃でも凍らないストレートタイプ。
特殊洗浄成分配合で塩カル+油膜を強力除去。
ベタつきが無くクリアな仕上がりで視界を確保。
成分アルコール類、非イオン系界面活性剤
質量(g)522
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49
液性中性
1本(400mL)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
用途工場、倉庫などの除湿に。
付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)
質量(kg)31
電源(V)100
ケーブル長(m)有線リモコン付:10
使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381
電源コード(m)4
消費電力(W)(50/60Hz)750/890
冷媒R32
除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
1台
¥169,998
税込¥186,998
翌日出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。
付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿
質量(kg)15
色ホワイト
容量(L)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)44.5
定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)
定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫
仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式
付属品霜取り用へら×1
質量(kg)16
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)47.4
定格消費電力(W)電動機:60
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111
定格内容積(L)31
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
国内設計の三菱冷凍庫。コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。大容量収納ケース(5段)だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。省エネ。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。扉ポケット。小物類の取り出しに便利。抗菌ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
用途右開き
色ホワイト
高さ(mm)1291
奥行(mm)586
容量(L)144
間口(mm)480
耐荷重(kg)30
年間消費電力量(kWh/年)449
省エネ基準達成率(%)105
グリーン購入法適合
1台(144L)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
上が冷凍室、下が冷蔵室で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。
種別直冷式
質量(kg)25
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)電熱装置:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857
保証期間お買い上げ日より1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:55/55、電熱装置(霜取装置):4/4
冷媒R600a
冷媒封入量(g)31
断熱材シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)203/203(50/60Hz)
定格内容積(L)86(冷凍室26、冷蔵室60)
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
・国内設計の三菱冷凍庫。・運転音が静か。約23dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。・コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。・省エネ。・ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。・急冷運転。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。・大容量収納ケース(4段)。大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。・扉ポケット。小物類の取り出しに便利。・耐熱(約100℃)トップテーブル。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。耐荷重は30kgまでです。・抗菌 ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、。抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801。(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
色ホワイト系
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126
グリーン購入法適合
商品タイプ右開き
1台(121L)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) 。コンパクトなのに大容量 幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。 。省エネ 。ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 。急冷運転 急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。 。大容量収納ケース(5段) 大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。 。 扉ぽっけっと 小物類の取り出しに便利。 。 耐熱(約100度)トップテーブル 天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を。置くことができます。*オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。 。抗菌ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。*無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
色サファイアブラック
扉開閉方式右開き
グリーン購入法適合
1台(144L)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。
DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220
仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔
種別24時間式
形状ボックス型
質量(g)170
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2
スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付
接点構成1a
精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作回数96動作
許容電圧範囲(V)AC85-242
使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)
抵抗負荷15A
駆動方式クォーツモータ式
誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12
回路数1
停電補償時間300時間
設定最小単位15分単位
回路構成別回路型(無電圧)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)34
外形寸法(mm)W474×D498×H1,282
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)27dB
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)246h/年
定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
<Z1>
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒
蓄熱式空調システム用冷媒
凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒
霜取り用不凍在・融氷剤
地中熱利用システム
プラスチックとステンレスの交換式替え刃で多用途に利用ができるスクレーパー。シールやステッカー、ラベル剥がしのみならず、車の窓ガラスや冷凍庫の霜取り、DIYなど使い道は様々です。プラスチック製の保護キャップ付きで持ち運びにも便利。使用場所に応じて交換可能な替え刃は、ステンレス・プラスチック各10個ずつ付属。交換は簡単で工具も必要ありません。
付属品【替刃】プラスチック刃×10個、ステンレス刃×10個
色オレンジ
寸法(縦×横)(mm)45×105
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)24.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:8
冷却方式直冷式
運転音(dB)約23
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×50.7×86.2
温度調節(ダイヤル)7段階
冷媒ノンフロンR600a
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)194
省エネ基準達成率(%)(2021年度)105
定格内容積(L)全:87、冷凍室:24、冷蔵室:63
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
一人暮らし世帯の自炊をラクにする、
使いやすいコンパクトサイズ。
耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル
扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。
4段全段
ガラスシェルフ
汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。
大容量ドアポケット
高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本※、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!※全て角型ペットボトルの場合。
大容量ボトムフリーザー
46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトルや食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。
整理しやすい低温ケース
ハムチーズなどの加工食品の保存に便利
抗菌ハンドル
よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
※運転音が静か
約22dB(A)※の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)
ボトルストッパー・チューブスタンド搭載
ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。
ヨコ取りポケット
扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。
明るく照らすLED照明
庫内をLED照明で明るく照らします。
ファン式自動霜取
面倒な霜取りが不要です。
部屋ごとの温度調節可能
冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。
質量(kg)37
色マットホワイト
容量(L)168
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338
機能冷蔵室/ガラスシェルフ(全段):汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使うことができます。庫内LED照明:庫内をLED照明で明るく照らします。ヨコ取りポケット:ドアを全開せずに、ドアポケットの横から簡単に奥のドリンクを取り出すことができます。ボトルストッパー:ドアポケットに取り付けてペットボトル等が倒れるのを防ぎます。チューブスタンド:チューブ類をまとめて収納できます。チェンジポケット:ドアポケットの高さを調節して収納できます。タマゴケース:棚の好きな位置に設置できます。棚が外して洗える:棚が外せて丸洗いできるので、清潔に保てます。2Lペットボトル3本(ドアポケット可変式):ドアポケットに、2Lペットボトルがスッポリ収まる収納スペース。冷凍室/冷凍能力:冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安約3カ月。抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保ちます。その他/ファン式自動霜取:面倒な霜取りが不要です。耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル:扉上部まで伸びたトップテーブルで、オーブンレンジや炊飯器のほか、食品や食器などの一時置きに便利です。耐熱は約100℃です。 ※オーブンレンジのタイプ・サイズによってはおけない場合があります。※耐荷重は30kgまでです。天面の目安線よりも手前側は10kgまでです。ノンフロン:地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒イソブタン<R600a>を使用しています。
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)308
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
定格内容積(L)冷蔵室122<食品収納スペース98、うち低温ケース9>、冷凍室46<食品収納スペース33>
1台(168L)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ